カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「dr22f3m-m3y」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • ナベコネジ M5X0.8X30(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥54税込¥59
    1個
    8日以内出荷
    規格M5X30(SMK)図解NoMS613R4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MSV413R2L(10) ホースガイドクミタテ ~2011年2月部品_No.34、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.22、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.22、MS753DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT-1 スロットル部品_No.14、MS651DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-V1002CT-DX ペダル部品_No.33、MS753DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、MS410RC-M3 クラッチ及びカバー部品_No.9、SSA-F617MAT スロットル部品_No.14、MS028M-A 本体、モータ部品 ナベコネジ M5X0.8X30(ISO)_No.12、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.5、MS653DR4T-K クラッチ、テンション部品_No.5、SSA-F617VT スロットル部品_No.14、MS410R4T-M クラッチ、テンション部品_No.5など