カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「dr293」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正ドラムユニット brother DR-293シリーズ brother(ブラザー)純正ドラムユニット brother DR-293シリーズbrother(ブラザー)
5,498税込6,048
1本ほか
当日出荷
カラーレーザープリンタ用 純正品
適合メーカーbrother種別純正適合MFC-L3770CDW HL-L3230CDW
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
タンクサイドパッド HDR ONEDESIGNタンクサイドパッド HDRONEDESIGN
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
施工上の注意点貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。シンプルなデザインのタンクサイドパッド(ニーパッド)。高いグリップ力と衣類へのダメージ低減を両立させたONEDESIGN (ワンデザイン) のアイコニック製品HDRシリーズ。各車両のタンクに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。街乗り・ツーリング等シーンを問わずご使用いただけます。
特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)5タイプHDR加工素材PVC
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDROSG(オーエスジー)
85,980税込94,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
旋盤、多軸専用機などに適します
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
KS、KST-293-DR、UH用サポートスクリーン ADVANTECKS、KST-293-DR、UH用サポートスクリーンADVANTEC
114,999税込126,499
1箱(1個)
5日以内出荷から33日以内出荷
交換用部品です。
KST-293-10-DR.KST-293-10-DR.ベースプレート ADVANTECKST-293-10-DR.KST-293-10-DR.ベースプレートADVANTEC
699,800税込769,780
1個
41日以内出荷
メーカー商品コード19363101
KST-293-10-DR用オプション品 ADVANTECKST-293-10-DR用オプション品ADVANTEC
25,199税込27,719
1箱(1個)
33日以内出荷
交換用部品です。
KST-293-10-DR用オプション ADVANTECKST-293-10-DR用オプションADVANTEC
8,898税込9,788
1箱(1個)
40日以内出荷
KST-293-10-DR(17363100)の部品です。
KST-293-10-DR.タンク ADVANTECKST-293-10-DR.タンクADVANTEC
729,800税込802,780
1個
41日以内出荷
メーカー商品コード19363110
KST-293-10-DR.残渣回収用バスケット ADVANTECKST-293-10-DR.残渣回収用バスケットADVANTEC
179,800税込197,780
1個
41日以内出荷
メーカー商品コード19363108
KST-293-10-DR.タンクフタ (SUS304) ADVANTECKST-293-10-DR.タンクフタ (SUS304)ADVANTEC
519,800税込571,780
1個
41日以内出荷
メーカー商品コード19363109
電動式攪拌機 ADVANTEC電動式攪拌機ADVANTEC
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
溶液の混合、溶解、薬液の調製などに用います。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機電動モーターの着脱もクランプ方式のため、簡単に行え ますので、攪拌機電動モーターを取り外すことにより、攪拌シャ フトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、 加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm
エアモーター式攪拌機 ADVANTECエアモーター式攪拌機ADVANTEC
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
エア駆動のため、電源を必要とせず、引火性液体でも攪拌可能な防爆仕様になっています。ジャケット式タンクとの併用により、原液温度を均一にコントロールする場合に有効です。攪拌機の着脱は、クランプ方式のため、簡単に行えます。攪拌機エアモーターの着脱も、クランプ方式のため、簡単に行えますので、攪拌機エアモーターを取り外すことにより、攪拌シャフトのオートクレーブ滅菌が可能です。マグネットカップリング方式による密閉構造のため、加圧または減圧時に回転軸部分からの漏洩および外部からの汚染はありません。
材質接液部:SUS304最高使用圧力0.39MPa空気消費量(m2/min)【窒素ガス】0.2(元圧:0.59MPa、回転速度:400rp)最高使用温度(℃)60回転数制御範囲30~400rpm駆動源(MPa)0.20~0.59
シャワ-ヘッドクミ ハウステックシャワ-ヘッドクミハウステック
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
タイプワンストップ機能付きシャワーヘッドメーカー製造元:KVK(MYM)ねじサイズヘッド根元:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 シングルレバーシャワー水栓用 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
シャワ-ホ-スクミ160 ハウステックシャワ-ホ-スクミ160ハウステック
6,398税込7,038
1本
6日以内出荷
タイプシャワーホース1.6M (ホワイト)メーカー製造元:KVKホースねじシャワーヘッド側:G1/2 水栓側:G1/2適合シリーズカベピタ専用水栓 2ハンドル混合シャワー水栓 VSM-30DR(LFMC293ARHI) VSM-30DL(LFMC293ALHI) VSM-31DR(LFMC293BRHI) VSM-31DL(LFMC293BLHI)
onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC onsemionsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIConsemi
149税込164
1袋(5個)
欠品中
コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源出力タイプ = オープンコレクタ回路数 = 2標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 5 x 4 x 1.5mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm標準電圧ゲイン = 106.02 dBコンパレータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
オペアンプ Texas InstrumentsオペアンプTexas Instruments
99税込109
1個
23日以内出荷
仕様●回路数:-●用途:-●電源電圧範囲[V]:2V~36V、±1V~18V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:-●入力バイアス電流[A]:-●入力電圧範囲[V]:-●応答時間:-●動作温度:-25℃~85℃●パッケージ:8-SOIC●回路数:-アズワン品番68-2022-29
固形分回収型ホルダー ADVANTEC固形分回収型ホルダーADVANTEC
1,898,000税込2,087,800
1個
41日以内出荷
固形分がバスケット内に捕捉されるため、固形分の回収作業が簡単にできる固形分回収型ホルダーです。タンクフタのみを開ければ、バスケット回収が可能なため、フィルターが目づまりするまで何度でもバスケットを交換することにより、固形分の回収ができます。構造が単純なため、分解、洗浄、組立てが簡単です。
仕様バスケットメッシュ:標準装備品10メッシュ[50メッシュ、100メッシュも可(別売品)]材質本体:SUS304 サポートスクリーン:SUS316・SUS304 O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)タンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)バスケット(mm)250Φ×195
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
"dr293" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷