カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「dr30b5」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブザー DR30シリーズ 富士電機

    ブザー DR30シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 ブザー

    富士電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    10日以内出荷から52日以内出荷
    種類ブザーフレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5キャップ色黒
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • セットスクリュ BIGM(丸山製作所)

    セットスクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥255税込¥281
    1個
    6日以内出荷
    図解NoSV23A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JHT600DR エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、KC20A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.5、KY23A エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BK23A リコイルスタータ部品_No.5、KC26BL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BK23AL エンジン リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.5、BK23AG エンジン リコイルスタータ部品_No.5、AD-20A エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、BC20C(チップソー) エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、AC20 エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、GS25S エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.55、BK20 エンジン リコイルスタータ部品_No.5、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 セットスクリュ_No.5
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示