カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • マスク(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr30e3l」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    629税込692
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    629税込692
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    739税込813
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    689税込758
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,098税込1,208
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています
  • Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機

    Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)

    富士電機(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • コマンドスイッチ 締付リング 富士電機

    コマンドスイッチ 締付リング

    富士電機(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所

    Φ28傘型排気弁 #50001

    重松製作所(10件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
関連キーワード
dr30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dr30