カテゴリ
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dra-100a」の検索結果

DINレール長穴タイプ
未来工業¥6,598税込¥7,2581セット(10本)当日出荷から翌々日出荷DIN規格35mm巾の機器取り付け用レールです。 機器が任意の位置に取り付けられ、取り外しも容易です。 金ノコで必要な長さに切断して使用できます。材質アルミ製
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:6 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D6
Sensata / Crydom¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 6 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10
Sensata / Crydom¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●最大電圧制御 : 28 V dc●最大負荷電流 : 8 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 100 V dc●最小電圧制御 : 20 V dc●電圧制御範囲 : 20→ 28 V dc●スイッチングタイプ : DC●定格電圧範囲 : 1 → 60V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●ターミナルタイプ : ねじ●入力電流 : 12mA●高さ : 61mm●漏れ電流 : 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:8 A DIN Rail, DRA1-CMXE100D10
Sensata / Crydom¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 28 V dc最大負荷電流 = 8 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 20 V dc電圧制御範囲 = 20→ 28 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 12mA高さ = 61mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応