カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「drj100-24-1」の検索結果

スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台ほか当日出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 50W ヨーロッパ端子
TDKラムダ¥8,398税込¥9,2381台当日出荷から6日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子
TDKラムダ¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から6日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370
DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 15W ヨーロッパ端子
TDKラムダ¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)。従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。用途工業用自動機器。半導体製造装置。制御機器。トラスコ品番788-8686最大出力(W)15.1入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370最大出力電流(A)0.63