カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「dropper」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MA224)DROPPER 三菱ふそう

    (MA224)DROPPER

    三菱ふそう
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL. RS PRO

    PIPETTE DROPPER+TEAT 50ML BTL.

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Pro ガラス液滴用ピペット( 14/15 ジョイントサイズ、 50 ml ボトルに適合) RS Pro のガラス製ドロップピペットは、正確な量の液体を特定の用途に最適な優れたリキッドハンドリングソリューションです。ピペットは透明のソーダライムガラスで製造されており、高い耐薬品性と耐熱性により、耐久性に優れています。ピペットの本体にはグラウンドガラスバルブが内蔵されており、ボトルネックや試薬ボトルなどの容器にピペットをしっかりと固定できます。TOP ピペットは Durable ラバー製の乳首を備えており、液体やサンプルを簡単かつ正確に吐出することができます。RS Pro のガラス製ドロップピペットは、さまざまなサイズが用意されており、ラボでのさまざまな用途に適しています。 特長と利点 耐熱性と耐薬品性に優れた Durable ソーダライムガラスデザイン 精度と精度を備えた液体の分注に最適です 一体型コーンにより、ボトルにピペットをしっかり SIT できます Durable ラバーバブルは液体を描き、ディスペンサ入りです 用途 ガラスピペットは、スポイトとも呼ばれ、さまざまな用途で液体を描画及び注するために使用する、軽量でポータブルな携帯型実験装置です。多くの場合、薄型設計で、 TOP に液体を引くバルブ、液体を保持するステム、及び狭いオープン先端を備えています。ピペットはプラスチックやガラスなどの材料で製造されており、サイズが異なる場合があります。次のような分野でよく使用されています。 化学 生物学 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 ジョイントのサイズは? このピペットは、共同サイズが 14/15 である。 ボトルは含まれますか? いいえ。このピペットにはボトル() は含まれていませんが、 RS Pro 試薬ボトル 50 ml 2012444 などの 50 ml ボトルと互換性があります。
    仕様●消毒処理済み:はい材質ソーダライムガラス(乳首:ゴム)容量(mL)50タイプASTM E438 Type 2、US&European Pharmacopoeia Type 3規格ISO 47962目盛なし
  • ポリスポイト アズワン

    ポリスポイト

    アズワン(13件のレビュー)
    980税込1,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)滅菌なし
  • ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

    ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

    モノタロウ(148件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100本)
    当日出荷
    少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
    材質PE滅菌滅菌済み
  • アルミ箔テープ 425 3M(スリーエム)

    アルミ箔テープ 425

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
    用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
  • ポリスポイト(滅菌済) アズワン

    ポリスポイト(滅菌済)

    アズワン(17件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)仕様EOG滅菌済
  • シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付) 宇都宮製作[手袋]

    シンガーラテックスグローブPF(スベリ止め付)

    宇都宮製作[手袋](22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100枚)
    当日出荷
    便利な左右両用タイプ パウダーレス加工により、脱着がスムーズです。 すべり止め加工により、作業性に優れています。 ゴムアレルギーの原因であるたんぱく質を軽減。 食品衛生法370号に適合。
  • DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 80g メロン屋工房

    DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 80g

    メロン屋工房
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    *リア重心、左右非対称 *対象魚:マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚、etc.
    用途【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。質量(g)80魚種マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.
  • DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g メロン屋工房

    DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 60g

    メロン屋工房
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    *リア重心、左右非対称 *対象魚:マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚、etc.
    用途【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。質量(g)60魚種マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.
  • DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 140g メロン屋工房

    DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 140g

    メロン屋工房
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    *リア重心、左右非対称 *対象魚:マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚、etc.
    用途【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。質量(g)140魚種マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.
  • DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 100g メロン屋工房

    DROPPER FS (ドロッパーエフエス) 100g

    メロン屋工房
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    *リア重心、左右非対称 *対象魚:マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚、etc.
    用途【タイトに誘う、低活性時の救済者】シルエットが小さく涙形状の後方重心コンパクト設計により潮流の影響を受けにくく海底までハイスピードフォールが可能。コンパクトな形状は動き過ぎないため、あまり派手なアクションにはナーバスなターゲットに有効なメタルジグです。使用方法は、ただ巻きストレートリトリーブでリーリングによりスピードの緩急をつける方法、または手首を上下させる程度のショートピッチかつハイテンポなジャークが有効です。質量(g)100魚種マダイ、シーバス、タチウオ、青物、根魚 etc.
  • エコノ滅菌メスピペット サンプラテック

    エコノ滅菌メスピペット

    サンプラテック(5件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
    材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
  • DROPPER,SERIES ホンダ

    DROPPER,SERIES

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • スポイト BOLL

    スポイト

    BOLL(52件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
    材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samco Slurry Transfer Pipette 450本 SAMCO

    Samco Slurry Transfer Pipette 450本

    SAMCO
    2,998税込3,298
    1箱(450本)
    翌々日出荷
    仕様●全長:13.2cm●胴径:5.1mm●全容量:7.5mL●1吸引量:3.3mL●1滴下数/mL:13●ポリエチレン製●オートクレーブ不可●未滅菌●入数:450本/箱アズワン品番65-6676-57
  • フェノールフタレイン(研究実験用) 林純薬工業

    フェノールフタレイン(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(25g)
    当日出荷
    名称フェノールフタレイン等級特級化学式C20H14O4濃度(%)≧98.0化学組成C20H14O4アズワン品番89-0065-78危険物の類別非危険物特性遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腸管)平均分子量318.32PRTR法第2種CAS登録番号77-09-8
  • フェノールフタレイン溶液(研究実験用) 林純薬工業

    フェノールフタレイン溶液(研究実験用)

    林純薬工業(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
  • コニカルチューブ Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ

    Kartell(カルテル)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    材質ポリプロピレン
  • スクイズボトル 3M(スリーエム)

    スクイズボトル

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    液状コンパウンド用小分け容器です。
    材質HDPE容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • エコノスポイト未滅菌 サンプラテック

    エコノスポイト未滅菌

    サンプラテック(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(500本)
    当日出荷
    コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
    材質ポリエチレン全長(mm)1551目盛(mL)0.5滅菌未滅菌
  • バロンボックス用 オプション 瑞穂化成工業

    バロンボックス用 オプション

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    バロンコンテナ・スクエア・スパウトバッグに使用できる専用コックです。
    用途バロンコンテナーからの液体の排出質量(g)20種別コンテナ用コックトラスコ品番280-2431材質ポリエチレン(PE)
  • ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ アズワン

    ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ

    アズワン
    525税込578
    1本
    当日出荷
    開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
    材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
  • Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ sartorius(ザルトリウス)

    Tacta MechanicaL Pipette LHシリーズ

    sartorius(ザルトリウス)
    52,980税込58,278
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    容量ロック付き。片手で軽い操作が可能。まるごとオートクレー部可能。UV耐性あり。キャリブレーション窓付き。2016年レッドドットデザイン賞受賞。
  • FinnpipetteF3シングル Finn

    FinnpipetteF3シングル

    Finn
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    Finnpipette Fシリーズのベーシックタイプです。 軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなどFシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデルです。 【AVGメカニズム】 独立型の容量調整がギアメカニズムです。ギアの刻みを細かくし、正確で精密な容量設定を可能にしました。ピペットのハンドル部分から分離しているため、耐久性が向上し、手の温度の影響も受けません。 【大きくクリアなErgovisioディスプレイ】 分注容量は黒地に白で大きく表示されます。 最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。 【軽快なピペッティング操作】 長年の研究と経験、ユーザーフィードバックから生まれた人間工学に配慮した設計です。操作が軽く、連続的に作業しても快適で、RSI(反復過多損傷)の発生を防ぎます。グリップを支えるフィンガーレストも改善され、軽く握るだけで操作が安定します。 【ダブルアクションプッシュボタン】 プッシュボタンは「ローテーティングハット」と「アジャストメントホイール」の二層構造です。上部の「ローテーティングハット」は容量設定メカニズムとは切り離されていて、フリー回転します。分注操作中に、この部分が回転しても、容量設定には影響しません。分注容量は下部の「アジャストメントホイール」を回して設定します。「アジャストメントホイール」は軟質プラスチック製で、回しやすいように突起がついた「グリッパー」です。軽い力で回すことができます。アジャストメントホイールの色は適合するFinntipのトレイの色とカラーコーディングされています。
  • ポリスポイト(採血用) アズワン

    ポリスポイト(採血用)

    アズワン(2件のレビュー)
    980税込1,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    用途採血用アズワン品番1-4653-01仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
  • RD-USRS Rear Derailleur Dropout Stopper RIDEA

    RD-USRS Rear Derailleur Dropout Stopper

    RIDEA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    レッド
  • Marl LED電球 MARL

    Marl LED電球

    MARL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷