カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「drp5」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬質塩ビ製 ドレンパン ティーオークリエイト

    硬質塩ビ製 ドレンパン

    ティーオークリエイト
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    用途天井裏の配管等からの漏水受けとして使用グレー
  • 低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ

    タカチ電機工業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消火器ボックス MHED 満点商会

    消火器ボックス MHED

    満点商会
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    フックベル対応可能 ベル別売
    種類全埋込型扉付ブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+1-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)スチール本体寸法(mm)幅270
  • 塩ビ製ドレンパン ティーオークリエイト

    塩ビ製ドレンパン

    ティーオークリエイト
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    駐車場など露出接続部からの漏水受け、天井裏での漏水受に最適!
    用途漏水受け仕様ツバ無し・パイプ無し材質硬質塩ビ
  • 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線半球ドーム型カメラ 白 塚本無線

    防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線半球ドーム型カメラ 白

    塚本無線
    74,980税込82,478
    1個
    6日以内出荷
    800万画素の高解像度4Kモデル登場。3840×2160の高解像度で映像出力。2.8mmの広角監視向けのボードレンズ搭載。遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能。防水性能も高く室外で使用も可能。滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル。4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ。簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存。PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。
    仕様無線信号:IPネットワーク電源(V)POE/DC12本体質量(g)約320マイクロホン記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機レンズサイズ(mm)2.8本体外形寸法(mm)Φ100×85(H)保証期間1年LED850nm 赤外線LED(1灯)、ホワイトLED(2灯)照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約15/10画角水平:約88度
  • CHROMOLITH CAPROD RP-8E TRAP 50-0.1 Chromolith (R) 152031 1ST Merck(メルクミリポア)

    CHROMOLITH CAPROD RP-8E TRAP 50-0.1 Chromolith (R) 152031 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    65,980税込72,578
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0321-06