カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)

「drs-30」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレサット SK(新潟精機)

    ドレサット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    持ちやすいプラスチッククリップです。
    用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレサット用替刃 SK(新潟精機)

    ドレサット用替刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(12枚)
    当日出荷
    適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
  • ダニッジラック キャンブロ

    ダニッジラック

    キャンブロ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    CAMBROダニッジラック スロットトップタイプ(溝つきトップ)。乾燥、冷蔵、冷凍用に最適です。たいへん頑丈なポリエチレン製で、さび付いたりしません。ざらざらした表面で、掃除もしやすく、スチーム洗いもできます。組み立ての必要はなく、すぐ御使用になれます。
  • レシプロソー DIAMOND

    レシプロソー

    DIAMOND
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    4日以内出荷
    鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
    ストローク長(mm)70
  • キャンブロ ダニッジラック キャンブロ

    キャンブロ ダニッジラック

    キャンブロ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    厨房内で直接床に置けなかった食べ物もこのダニッジラックを使えば大丈夫です。高さ30cmのラックが大切な食べ物を湿気から守ります。丈夫なポリエチレン製なので、サビや腐食の心配もありません。直径10.2cmの足付きなので、大変丈夫です。表面もなめらかですので、清掃も簡単です。
  • キャンブロ ダニッジラック 溝つきトップ DRSシリーズ キャンブロ

    キャンブロ ダニッジラック 溝つきトップ DRSシリーズ

    キャンブロ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    乾燥、冷蔵庫、冷凍庫での保管に、あなたの食物を床から離して、ダニッジラックは保管してくれます。極めて丈夫なポリエチレン製です。金属製のラックのようにさびたり、腐食したりしません。表面は「きめ」がついていて、汚れをふきとりやすく洗いやすくなっております。冷凍室や冷蔵室、または倉庫内の品を床から30.5cm上がった場所で保管できます。脚は一体成型なので丈夫で安定しています。頑丈なポリプロピレン製なので-38℃まで安全に使用でき、錆、腐食、たわみが起きません。生鮮食料品に必要な空気循環を最大限にするには、通気型をお選びください。カムリンク(R)でダニッジラックをしっかり固定することができます。▼ラックをつなげて使う場合にはオプションのカムリンク(R)でしっかり固定してください。▼クローバーの葉の形をしたカムリンク(R)、ダニッジラックを様々な形状につなげることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 汎用インクリボン TEC DRS-309 ノーブランド

    汎用インクリボン TEC DRS-309

    ノーブランド
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    用途ドットインパクトプリンタ用適合DRS-309主な適合純正品番DRS-309用インクリボン種別汎用色黒適合メーカーTEC
  • 段差用ラバースロープ ワコーパレット

    段差用ラバースロープ

    ワコーパレット
    ¥40,980税込¥45,078
    1枚
    14日以内出荷から21日以内出荷
    引越台車や介護用車椅子などの、商業施設・事務所・倉庫・工場・病院・介護施設などでの段差(2cm~4cm)乗り越え用スロープです。 台車を使用する作業。
  • 3D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    3D超硬ドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • 5D超硬ドリル ギガ・セレクションーリミテッド

    5D超硬ドリル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ストレート刃と大きなK-valueなど高送りが可能な形状となっており、高能率加工を実現。大きなチップポケットにより、優れた切り屑排出性。コーナー部の面取りにより、加工面の向上と貫通穴の抜けバリ低減。再研磨しやすい刃形状。被削材を問わない多目的なドリル。抜群のコストパフォーマンス。
    材質超硬先端角(°)140表面処理TiALNシャンク径公差h6
  • デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm LASCAR

    デジタルパネル多機能メータ TFT色 180x117 mm

    LASCAR
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    7インチディスプレイ(アナログ/デジタル/PWM/シリアルインターフェイス対応) SGD 70-Aは7インチの静電容量型タッチディスプレイで、PanelPilotACE Design Studioと組み合わせて使用するように設計されています。PanelPilotACE Design Studioは、高度なユーザーインターフェイスやパネルメータを迅速に開発できる、ドラッグアンドドロップ式の無償ソフトウェアパッケージです。 すぐに使えるSGD 70-Aディスプレイは、16ビットバイポーラアナログ入力(最大±40 V dc)×4、デジタル入力/出力ピン×8、アラーム出力×2、8ビットPWM出力×4、シリアルRS232及びRS485など、豊富なハードウェアインターフェイスを備えているほか、温度計測用アドオンボードも用意されています。 特長と利点:7インチTFTタッチスクリーンディスプレイ、1670 万色 静電容量型タッチスクリーン 16ビットバイポーラアナログ入力×4 (±40 V×4 又は 4→20mA×4) デジタル入力/出力ピン×8 アラーム出力×2 (最大電流シンク:10mA) 8ビットPWM出力×4 1 Gbit DDR2 SDRAM メモリ、2 GB SDカード 供給電圧:5-30 V dc RS-232、I22C、SPIを使用して他の機器と通信 ソフトウェア PanelPilotソフトウェアは、LascarのWebサイト(www.panelpilot.com)から無料でダウンロードできます。 ソフトウェアは簡単にインストールして使用できます。Windows 2000、XP (Home及びProfessional Edition)、Vista、Windows 7に対応しています。このソフトウェアを使用すると、メータの外観と動作を設定し、その設定をメータに直接アップロードできます。 開発キットSGD 70-A-DK+は、PanelPilotACEプラットフォームで開発を始める場合に適した製品です。 開発を始めるのに必要なすべて、すなわちSGD 70-A、開発ボード、USBケーブルが揃っています。 ボードには、SGD 70-Aの全入出力機能用のスイッチ、ダイヤル、LED、ねじ止め端子接続が用意されています。
    仕様●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:TFT色●カットアウト高さ:117mm●カットアウト幅:180mm●深さ:18.1mm●最小温度:0℃●最大温度:+40℃●メータタイプ:電子●RoHS適合状況:適合●コード番号:123-9655アズワン品番68-4149-61