カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「drt-4」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4

    三ツ星ベルト
    101,980税込112,178
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 DRT

    EIKO(栄工舎)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • 耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン)

    耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    保護構造IP67耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150、3軸6方向各3回耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80minI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24-15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • バイクツールセット SIGNET(シグネット)

    バイクツールセット

    SIGNET(シグネット)
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    パイクのメンテナンスに最適な携帯用ツールセット。充実した内容で、ガレージの日頃メンテナンスから、ツーリングでの不意なトラブルに対応。1/4DRのソケットセットを中心にしたセットで人気のSIGNETレンチも付属。ツールロールは、表面は丈夫な幌布、内面はナイロン素材。ツールロールはMADE IN JAPAN。
    セット内容SIGNETレンチ8・10・12mm、1/4DR6角ソケット8・10・12mm、1/4DRヘックスビットソケット4・5・6・8mm、ソケットホルダー240mm、1/4DRラチェットハンドル、1/4DRT型スライドハンドル、1/4DR首振りエキステンションバー、モンキーレンチ150mm、強力ニッパー160mm、スリップジョイントプライヤー150mm、9pcsロングボールヘックスレンチセット、ソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、スタビーソフトグリップドライバーセット差替式+1+2、+3-5、ツールロール質量(g)2140セット商品数21点寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールロール:345X580X10セット数21点収納時寸法(mm)W345XD140XH60
  • レバー式ロータリ形切替弁 油研工業

    レバー式ロータリ形切替弁

    油研工業
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
    質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
  • ボール止水栓ユニオン TBC(タブチ)

    ボール止水栓ユニオン

    TBC(タブチ)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手トラスコ品番812-7969材質青銅質量(g)300呼び径(mm)13-3/4
  • ユニオン TBC(タブチ)

    ユニオン

    TBC(タブチ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7970形状ユニオン質量(g)133流体冷温水種類ワンタッチ管継手
  • Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F527-I/SS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F527-I/SS

    MICROCHIP
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PIC16F527 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 36個の命令 4レベルハードウェアスタック 8 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 4 MHz又は8 MHz I/Oピン x 18 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 8ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 2個のオペアンプ 1個の8ビットタイマ
    仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1.5 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空計 Φ60 右下精器製造

    真空計 Φ60

    右下精器製造
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)195種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F506-I/SL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F506-I/SL

    MICROCHIP
    7,898税込8,688
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1024ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 67 B●USBチャンネル: 0●SPIチャンネル数: 0●標準動作供給電圧: 2 → 5.5 V●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F506 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F506ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えたMicrochipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大1.5 KBのプログラムメモリと67バイトのRAMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4/8 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 12 パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 4チャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC) 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbit グリーンハウス

    永久保証 デスクトップ用 PC3-12800 DDR3 DIMM 4GB 4Gbit

    グリーンハウス
    46,980税込51,678
    1本
    23日以内出荷
    1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー 環境に配慮したRoHS指令対応 安心の永久保証
    仕様●対応機種:デスクトップ●メモリタイプ:PC3-12800 DDR3 DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):133mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-69RoHS指令(10物質対応)対応
pt-40特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pt-40