カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(167)
  • 制御機器(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • バイク純正部品(36)
  • メカニカル部品(33)
  • 学童・教育用品(33)
  • トラック純正部品(33)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • オフィス家具(28)
  • 測定用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 作業服(20)
  • 切削工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 建築金物(16)
  • 農業機械(14)
  • 機構部品(12)
  • 自転車部品(9)
  • 電動工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • カー用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「drt」の検索結果

関連キーワード
819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付板 DRTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PBT(UL94V-0)ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-4

    三ツ星ベルト
    101,980税込112,178
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    付属品取扱説明書1部、乾電池(単3形) 2本、フレキシブルアーム式マイクロホンセンサ 1個品名ドクターテンション(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業

    DINレール取付板 DRTシリーズ

    タカチ電機工業
    4,498税込4,948
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    DINレール(35mm)に筐体・モジュール・部品等を取付ける為の低価格タイプ取付ベースです。バネ構造の為ワンタッチで取付けでき、取外しも下方向に引くだけなので簡単です。中央の突起が左右のズレを防ぐ構造になっています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)ライトグレー耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)

    リーマ HS T柄 DRT

    EIKO(栄工舎)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • DRT 会議テーブル 基本set 井上金庫販売

    DRT 会議テーブル 基本set

    井上金庫販売
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装寸法(mm)1200×1200×700備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)

    e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
    保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1) omron(オムロン)

    リモートI/Oターミナル(トランジスタタイプ)DRT2-□D08(-1)/□D16(-1)

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    I/Oの拡張可能なトランジスタタイプ。 生産性に関わる制御系システムに影響を与えず、保全系システムなどの多彩なデータ収集が可能。 ネットワーク経由で通信電源電圧モニタ、経年劣化、設備稼働情報などを容易に収集・管理が可能。 拡張I/Oユニットの増設が可能。 通信速度設定レス化や端子台脱着構造でメンテナンス性を向上。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)M3(電源、I/O端子)/0.5耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25ユニット電源電圧不要(通信コネクタより供給)
  • 温度入力ターミナル DRT2-TS04□ omron(オムロン)

    温度入力ターミナル DRT2-TS04□

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スマート機能を実装した温度入力ターミナル。 スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。 温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
    質量(g)160以下保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3:0.5変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)50、10(レール方向)端子強度(N)引っ張り50
  • DRT 会議テーブル 増連set 井上金庫販売

    DRT 会議テーブル 増連set

    井上金庫販売
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装寸法(mm)1200×1200×700備考増連setは単体ではご使用いただけません。基本setと組み合わせてご使用ください。安定性、耐久性の観点より基本+連結は合計W3600~4800まででお願いいたします。複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
  • レヂボンカットRC1枚DRT 日本レヂボン

    レヂボンカットRC1枚DRT

    日本レヂボン
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。ステンレス鋼に適した切断砥石です。合金鋼に適した切断砥石です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の切断。仕様ステンレス鋼・合金鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂寸法(mm)外径×厚さ×孔径:305×3×25.4硬度砥材粒:A30M適合材ステンレス鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72m/s
  • シートアッシ 45100-13G51-DRT スズキ

    シートアッシ 45100-13G51-DRT

    スズキ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • (08635)DRT-H61A HONTAI トヨタ

    (08635)DRT-H61A HONTAI

    トヨタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)

    コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

    omron(オムロン)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
  • リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1) omron(オムロン)

    リモートI/Oターミナル(3段端子台トランジスタタイプ) DRT2-□D16TA(-1)

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    共締めなし、配線箇所も分かりやすい3段端子台タイプのスマートスレーブ。 配線が容易。共締めなし。配線箇所も分かり易い。 中継端子台ターミナル不要。 回路部のカセット脱着式構造を採用。
    質量(g)300以下定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
  • (08635)DRT-H61 HONTAI トヨタ

    (08635)DRT-H61 HONTAI

    トヨタ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (08635)DRT-H64A HONTAI トヨタ

    (08635)DRT-H64A HONTAI

    トヨタ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • (08635)DRT-H64 HONTAI トヨタ

    (08635)DRT-H64 HONTAI

    トヨタ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0154.500DRT LITTELFUSE

    Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 125V 0154.500DRT

    LITTELFUSE
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA、UL準拠. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOK、ヒューズとホルダの組み合わせ. Littelfuse 154シリーズOMNI-BLOKは、ヒューズとホルダの組み合わせにより、効率の良い設置が可能となる便利なソリューションです。ミニチュアLittelfuse NANO ;sup>;2 ;/sup>;表面実装ヒューズの代用品として簡単に使用できます。 このシリーズのヒューズとヒューズホルダのコンビネーションは、時間をかけず、効率の良いワンステップで基板に実装できるうえ、将来、ヒューズを交換するときも、基板を傷めるはんだの熱を基板に与えずに交換できます。 幅広い用途に適しています。. ヒューズ交換が簡単 ミニチュアサイズ 超即断型のうえ、遅延オプションの使用も可能 ホルダは、あらゆるNANO ;sup>;2 ;/sup>;ヒューズ製品に適合するサイズ 低溶断温度ディレーティング 耐熱ヒューズホルダ 260 ℃のリフローが可能なヒューズホルダ
    仕様溶断速度 = T本体長さ = 9.73mm本体幅 = 5.03mm本体高さ = 3.81mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃寸法 = 9.73 x 5.03 x 3.81mm定格電圧(V)125定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) DRT2-ROS16用リレー omron(オムロン)

    リモートI/Oターミナル(リレー出力タイプ) DRT2-ROS16用リレー

    omron(オムロン)
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    定格電流(A)3定格負荷AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8A(抵抗負荷)
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3085アズワン品番65-7358-97
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子。3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3098アズワン品番65-7359-02
  • DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン)

    DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1)

    omron(オムロン)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。 入力機器用電源配線不要。 高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A) センサなど入力機器用の電源配線が不要。 I/O配線の地絡や断線を検知および通知。
    保護構造IP67保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80minねじ締付トルク(N・m)丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3095アズワン品番65-7358-92
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用 omron(オムロン)

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール DRT2シリーズ用

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子。3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3089アズワン品番65-7358-93
  • ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) omron(オムロン)

    ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1)

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    スマートスレーブにボードタイプが新登場! 多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。 形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。
    質量(g)50以下定格電圧内部回路電源/通信コネクタより供給I/O電源/DC24V保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
  • ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品 廣杉計器

    ドライブリベット / DRT-0000〇〇 RoHS2対応品

    廣杉計器
    1,098税込1,208
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    材質(本体)アルミ寸法L(mm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン)

    スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1)

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個ほか
    3日以内出荷から81日以内出荷
    スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
    保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • 耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1) omron(オムロン)

    耐環境ターミナル(標準タイプ)(トランジスタタイプ)DRT2-□D04CL(-1)/□D08CL(-1)/□D16CL(-1)

    omron(オムロン)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    保護構造IP67耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150、3軸6方向各3回耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm/60~150Hz 50(m/s2)/ X、Y、Z各方向 80minI/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24-15~+10%)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
  • DRT150FA、180FA用オプション品 ADVANTEC

    DRT150FA、180FA用オプション品

    ADVANTEC
    29,980税込32,978
    1個ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
    コールドトラップ用別売品。
  • ドレン断熱チューブ 桃陽電線

    ドレン断熱チューブ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ドレンホース用保温材
    質量(kg)0.0.35ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×31×2000
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • ドライタッチ オスアダプター TBC(タブチ)

    ドライタッチ オスアダプター

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    形状ストレート流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
  • ドライタッチ ソケット TBC(タブチ)

    ドライタッチ ソケット

    TBC(タブチ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状ソケット流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
  • ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオン

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
  • ワイヤーターンテーブルセット JEFCOM(ジェフコム)

    ワイヤーターンテーブルセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    ブレーキ付きドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット 最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転 mm●耐荷重:2.5kN(250kgf)・材質DR-660SMB:スチール・ナイロン、DRT-800:MDF・
    用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付セット内容ドラマワールブレーキ付 DR-660SMB・ワイヤーターンテーブル DRT-800質量(kg)【DR-660SMB】7.3、【DRT-800】7.4車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)【DR-660SMB】654×654×248、【DRT-800】800×800×318耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
  • DR.MED 外反母趾トースプレッダー DR.MED

    DR.MED 外反母趾トースプレッダー

    DR.MED(9件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外反母趾による足指間の摩擦を和らげ重なる足指の矯正を助けます。人体に無害な100%シリコンを材料に採用。耐久性にも強く再利用が可能です。
    材質シリコン100%
  • 温度/湿度センサ AUTONICS(オートニクス)

    温度/湿度センサ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    小型デザインで高感度温度湿度センサを内蔵しています。幅広い測定範囲 -19.9~60.0℃/0.0~99.9%RHです。
    用途試験用恒温恒湿槽の制御に。長さ(mm)30.5幅(mm)60材質/仕上プラスチック測定範囲-19.9~60.0℃/0.0~99.9%RH高さ(mm)80質量(g)55各種認証CE
  • キャビネット用ドリルトレー サカエ

    キャビネット用ドリルトレー

    サカエ
    22,980税込25,278
    1組(18セット)
    翌々日出荷
    材質ABS樹脂色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...