カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)

「drt13-yf2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライタッチ ユニオン TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオン

    TBC(タブチ)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
    用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。仕様日本水道協会認証登録品材質鉛レス銅合金(CAC902)形状ユニオン種類ワンタッチ管継手寸法d(mm)10使用流体水道水寸法RG1/2接続ねじ種類G(めねじ)
  • ドライタッチ メスアダプター TBC(タブチ)

    ドライタッチ メスアダプター

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番361-1353材質鉛レス銅合金(CAC902)形状メスアダプター流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13呼び径(B)1/2使用流体水道水適合管ドライフレックスパイプ(三層管)接続ねじ種類Rc
  • エコパック TBC(タブチ)

    エコパック

    TBC(タブチ)(15件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
  • ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)

    ドライフレックスパイプ

    TBC(タブチ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
    仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ流体冷温水種類アルミ管使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)2外径(Φmm)16/(保温材)36質量(kg/m)(参考)0.11呼び径(A)13熱伝導率(W/mk)0.40保温材厚(mm)10
  • ドライタッチ ユニオンエルボ TBC(タブチ)

    ドライタッチ ユニオンエルボ

    TBC(タブチ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    形状ユニオンエルボ流体冷温水種類ワンタッチ管継手使用温度範囲(℃)0~95呼び径13
  • 被覆アルミ三層管 TBC(タブチ)

    被覆アルミ三層管

    TBC(タブチ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷
    施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
    用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。仕様日本水道協会認証登録品材質高耐熱ポリエチレン(PE)質量(kg)16種類アルミ管長さ(m)20
  • ユニオンエルボ TBC(タブチ)

    ユニオンエルボ

    TBC(タブチ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    形状エルボ流体冷温水種類ワンタッチ管継手
  • WJ18型 ナット付アダプター黄銅 オンダ製作所

    WJ18型 ナット付アダプター黄銅

    オンダ製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
    材質黄銅形状アダプターねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • 10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ) KITZ(キッツ)

    10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ユニオン TBC(タブチ)

    ユニオン

    TBC(タブチ)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番812-7970形状ユニオン質量(g)133流体冷温水種類ワンタッチ管継手
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • 異径両ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径両ナット付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    袋ナット回転式、パッキン付き
    材質黄銅
  • 13Aペアホース用部品セット リビラック

    13Aペアホース用部品セット

    リビラック(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
  • 油砥石極細目(A角) 大和製砥所

    油砥石極細目(A角)

    大和製砥所(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
    種別粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
  • オユポリMPチューブ配管パック イノアック住環境

    オユポリMPチューブ配管パック

    イノアック住環境
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
    材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ保温材厚(mm)10
  • ペアホース(ネジ) 15A カクダイ

    ペアホース(ネジ) 15A

    カクダイ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
    用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
  • ペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイ

    ペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1セットほか
    当日出荷
    仕様回転ナット材質黄銅取付ねじG1/2
  • ペアホース用部品セット モノタロウ

    ペアホース用部品セット

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    耐食性が高い。 接続しやすい。
    用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2販売区分業務用
  • トップパネル LION (ライオン事務器)

    トップパネル

    LION (ライオン事務器)
    29,980税込32,978
    1台
    46日以内出荷
    厚さ(mm)29高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • テント (S6) MAZDA(マツダ)

    テント (S6)

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷