カテゴリ
- 物流用品(15)
- 洗車・清掃(4)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「drx-1075」の検索結果

折りたたみ足場台 アルミ
(254件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。タイプ折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)100収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
足場台 PXGV-FK
アルインコ(40件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から翌日出荷軽量で扱いやすく持ち運びも簡単 転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています材質アルミタイプ折りたたみ式踏ざん踏面幅(mm)40踏ざん間隔(mm)318最大使用荷重(kg)100天板寸法・奥行(mm)300
アルミ製 折りたたみ作業台
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥8,288~税込¥9,117~1台当日出荷洗車、掃除、お庭のお手入れや日曜大工など様々なシーンで使える作業台。滑りにくいステップ。ワンタッチロック機能でしっかり脚を固定。 グラつき、転倒を防ぐ脚先キャップ。アルミ製だから軽量でサビにも強くお手入れも簡単。 折りたためばコンパクトで隙間にスッキリ収納可能。持ち手付きで持ち運びも簡単。安心安全のSGマーク認証。用途踏み台、昇降台、足場台、作業台、脚立、ハシゴ、ステップスツール、洗車台として。店舗 、オフィス、倉庫、工場、昇降、園芸、DIY、ガーデニング、剪定、枝打ち、雪降ろし、大掃除、引っ越し、壁・窓拭き、窓ふき、陳列、雪かき、日曜大工、高所作業に。材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品最大使用荷重(kg)100
足場台 DRXB (BLACK LABEL)
長谷川工業¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から翌日出荷精悍なブラックタイプ。スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!色ブラック踏ざん踏面幅(mm)41最大使用荷重(kg)100
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
ピカコーポレイション¥129,800~税込¥142,780~1台翌日出荷から3日以内出荷現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)500
脚伸縮式足場台 PXGE
アルインコ(6件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか翌日出荷軽量スタンダード足場台。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)303
アルミ製足場台(天板幅広・脚部伸縮タイプ)TDWG型
TRUSCO(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、凸凹な床や段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅が400mmと広いため、安定感があり作業性に優れています。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。仕様Aマーク認定品、折りたたみ式材質アルミ合金タイプ折りたたみ式ピッチ(mm)(脚部伸縮)6規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)6天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1000
脚部伸縮足場台 DRS
長谷川工業(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から翌日出荷段差で使える脚部伸縮タイプ。 下部操作レバー。 段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
脚部伸縮足場台 DRSW-c
長谷川工業(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷足場スペースがワイドで安心が違う!。足元にゆとりのある幅広設計。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)41各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
天板ワイド脚伸縮式足場台 PXGE
アルインコ(10件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか翌日出荷軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。 脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。 折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。 簡単な伸縮機能で楽に操作ができます 転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)303天板寸法・幅(mm)400
アルミ製足場台(天板幅広タイプ)TDWT型
TRUSCO(6件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ハードな作業に耐える業務用作業踏台です。 天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。 コンパクトに折り畳みができ、収納場所を取りません。用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事に。洗車など家庭用にもご使用いただけます。規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品最大使用荷重(kg)150
マンハッタンゴールドワックス
シュアラスター(45件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個(100g)当日出荷艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可付属品専用スポンジ形状固形対応ボディー色全色
Rooster DRX5010
サン電子(PC)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
インパクト
シュアラスター(29件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(100g)当日出荷自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。用途塗装の保護及びつや出し付属品専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類対応ボディー色全色
可搬式作業台 勇馬 アルミ製・脚部伸縮タイプ
ナカオ¥87,980税込¥96,7781台翌々日出荷ステップ幅60mmの可搬式作業台です。仕様手すりなし(社)仮設工業会認定品トラスコ品番387-2742ピッチ(mm)(脚部伸縮)20規格(社)仮設工業会認定品設置寸法・奥行(mm)1359~1586設置寸法・幅(mm)709~802最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)360収納寸法・幅(mm)710収納寸法・奥行(mm)220収納寸法・高さ(mm)920踏ざん数2天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)765
プラスセーヌ 3枚セット
アイオン(33件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3枚)当日出荷車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。用途ボディ用、ガラス用、車内用にトラスコ品番385-3632材質PVAスポンジ寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ
アイオン(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。材質PVAスポンジ寸法(mm)690×430サイズラージ質量(g)200縦(mm)690横(mm)430芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ
長谷川工業¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途障害物をまたいでの作業に最適付属品手すり仕様折りたたみ式材質アルミタイプ折りたたみ式全長(m)3.5踏ざん踏面幅(mm)75踏ざん間隔(mm)290キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×2510設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×3500昇降幅(mm)500収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×420×2550最大使用質量(kg)100手すり取付時(m)2.6