カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(237)
- 制御機器(22)
- 自動車補修部品(11)
- メカニカル部品(10)
- パソコン/周辺機器(6)
- 測定用品(5)
- 溶接用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(247)
- 日機(10)
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 寺岡精工(TERAOKA)(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
- パナソニックコネクト(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TOTO(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SDS(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-001b」の検索結果

電線するスル
オブチ電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(5個)当日出荷から6日以内出荷電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールストッカー
スマイルキッズ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷空きダンボールをたたんで差し込むだけで一時保管できる商品(厚みによるが約10~15枚程度差込可能)。 ダンボールをまとめる紐を通すことができるスペース確保。 支柱の幅を狭くすることでA4ファイルや小さなチラシなども一次収納可能。 SDGs (目標12.5 再利用により廃棄物の発生を大幅に削減)を実行する、リサイクル材料使用の地球に優しい商品。用途家庭内で増えているダンボールの一時保管用のストッカー(リサイクル材料使用)。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約15.1×9.4×32.8材質(本体・支柱):リサイクルABS(再生材)、(足):ゴム質量(kg)カートンサイズ:約5.5質量(g)個装:約520本体質量(g)約500包装形態コートボール箱サイズ(mm)約W280×D150×H345(組立時)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷長さ(mm)12.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥409税込¥4501箱(10個)当日出荷長さ(mm)22.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-6DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)10幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
WiFiルーター AX3000 Wi-Fi6 無線LAN IPv6(IPoE)対応 EasyMesh 2402+574Mbps 戸建て・ファミリー向け
エレコム¥7,898税込¥8,6881個当日出荷Wi-Fi 5ルーターからの買い替えで、快適な通信が実感できるWi-Fi 6対応モデル。複数台接続に強いOFDMAなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスなくスムーズな通信が可能に。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)や、独自機能「セキュリティWi-Fi」と「離れ家モード2」を搭載。IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi ギガビットルーター。用途Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信に対応しています。 。複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台の同時通信が可能なMU-MIMO(最大2台)、スマートフォンのバッテリーが長持ちするTWTなどにより、快適なWi-Fi環境を実現します。 。回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台の親機(ルーター)に6台以下の子機(中継器)の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。イーサネットバックホール(※)に対応。せっかくMesh接続をしても、親機と子機の間に障害物(各部屋の壁など)が多く通信が不安定になってしまう場合もあります。そんな場合は、部屋のLAN端子(マルチメディアコンセント)を活用した有線接続により、壁などの障害物によるWi-Fiの不安定さを回避し、安定した通信環境を実現できます。 。※親機と子機を有線LANケーブルで接続することによりMeshを構成する方式です。 。IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。 。買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマートフォン、タブレット、パソコンなどが使えます。 。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・暗号化キー)をコピーできます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供します。 ※2.4GHz帯のみ使用可能 。お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。自動で最新のファームウェアにアップデートするので、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターを使えます。 。ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えることが可能な「通常」「離れ家モード」(※)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。 。※「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。 。便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用可能なほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。 。通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。 。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。 。本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●こどもネットタイマー:こどもネットタイマー3対応●セットアップツール対応ブラウザ:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。●ハードウェアNAT:対応●ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個、最大計5個まで)●各種取得規格:VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE●自動ファームウェア更新:対応●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●対応機器(無線LAN):iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器●電源コネクター:DCジャック●搭載モード:【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家●無線セキュリティ:WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)●無線伝送速度[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps●無線伝送速度[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps●無線伝送速度[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps●無線伝送方式:IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM●有線コネクター:WAN:RJ-45型×1ポート、LAN:RJ-45型×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応●有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠●有線設定(LAN):DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●有線伝送速度(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps●有線伝送速度(WAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbpsセット内容ルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚材質プラスチック色ブラック質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)幅約36×奥行約128×高さ約150 ※突起部、スタンド部除く消費電力(W)12.7(最大)対応OS備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。、(Android)Android 16/15/14/13/12/11/10、(iOS)iOS 18/17/16/15、(iPadOS)iPadOS 18/17/16/15、(macOS)macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows)Windows 11/10チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz設定方式WPS対応機能MU-MIMO:対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、(注釈)※1:IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2:IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。、セパレーター:SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応、無線:EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定、電波出力設定、WPS、バンドステアリング、らくらく引っ越し機能 ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間アンテナ本数:内蔵タイプ(5GHz:送信2×受信2、2.4GHz:送信2×受信2)伝送速度(Mbps)1000、100、10伝送方法IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11aUSBポートなし接続台数推奨36台アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DS
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能はピッチ(mm)3.81極数5シリーズFunctionMAX FX30B定格電圧(V)250定格電流(A)10行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル
ネンリヨウパイプアセンブリ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷規格33~38フクム図解NoKC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC231RS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.55、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.29、LBC233UT-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BMC264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.28、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.29A、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.29A、AC266STD エンジン(キャブレタ,燃料タンク)部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.33、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 ネンリヨウパイプアセンブリ_No.30、BC233 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.28、BK206 エンジン キャブレタなど
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
バッテリー切替スイッチ 表面・埋込両用型
マリンテック¥5,798税込¥6,3781式当日出荷メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ。。表面取り付け用バックカバーは取り外し可。。DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています。。下記4段階に切り替え可能。1 Aバッテリーへ接続。2 Bバッテリーへ接続。3 BOTH(A,Bの2台を接続)。4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 。取り付け方法(下記3種の取付が可能)。a.表面取り付け。b.フロントパネル取り付け:穴あけサイズ 59mm。c.リアパネル取り付け:穴あけサイズ 66mm付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト10mm×2本 (M10 R端子)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
輸入車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)翌々日出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
CO2 絶縁付ノズル
東安¥2,798税込¥3,0781箱(5本)当日出荷から4日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品全長(mm)75電流(A)180200外径(Φmm)19主な適合トーチダイヘン:WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、松下/Panasonic:3型ニューレッドトーチ YT-18CS(B・C・D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)31・2型トーチ YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3122~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から15日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)ダブルロウソケット
HIROSE(ヒロセ電機)¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5コンタクト形状メス結線方法圧接/圧着
ディズニー金封御祝ミッキー
マルアイ(1件のレビュー)¥469税込¥5161枚当日出荷から9日以内出荷シルエットのディズニーキャラクターをエンボス加工と銀ホログラム箔でスタイリッシュにした、落ち着いた色合いの御祝用金封です。可愛いミッキー柄です。入園・入学祝、出産祝や新築祝など婚礼以外の御祝事全般にご利用いただけます。「御入学御祝」、「御入園御祝」、「御出産御祝」、「御祝」、無地の短冊5枚入。中袋付。寸法(mm)100×180
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
高圧用2ポートソレノイドバルブ (VXH2230-0~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から26日以内出荷パイロット式ダイヤフラム作動形。 オリフィス径Φ10で最高作動圧力差2.0MPa。