カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ds-0459」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 透明エコダスター ペットボトルキャップ用 テラモト

    透明エコダスター ペットボトルキャップ用

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PETボトルキャップを効率良く回収する専用容器。
    用途分別ゴミ箱幅(mm)336奥行(mm)403材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP形状角型質量(kg)約2タイプペットボトルキャップ用種類分別用エコマーク認定認定色(フタ)透明+グリーン色(本体)透明フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ分別数1エコマーク認定番号04 128 010
  • 透明エコダスター#45 テラモト

    透明エコダスター#45

    テラモト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    内容物が見える、透明タイプの屑入で分別意識を高めます。
    用途分別ゴミ箱容量(L)45幅(mm)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×403×765奥行(mm)403高さ(mm)765材質本体・フタ・キャップ:再生PET、袋止め:PP形状角型質量(kg)約2種類分別用エコマーク認定認定色(本体)透明フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号04 128 010
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96

    三ツ星ベルト
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から52日以内出荷
    ・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
    材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) ダブル ベルト幅15mm

    三ツ星ベルト
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    7日以内出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    タイプGタイプ、ダブルベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M