カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ds-059」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-059シリーズ

    ミヤマ電器(52件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
  • リフレクター  一般 ドーワ

    リフレクター 一般

    ドーワ(21件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)

    極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ハイトルククランプ ブリッジタイプ(ステンレス製) YSK(山脇産業)

    ハイトルククランプ ブリッジタイプ(ステンレス製)

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ホース用クランプにも使用できます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル AD-LDS

    OSG(オーエスジー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
  • ソリッドドリル CDS タンガロイ

    ソリッドドリル CDS

    タンガロイ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質UM刃数2
  • スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 SPST(2P) ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 SPST(2P)

    ミヤマ電器
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
  • スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF ミヤマ電器

    スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF

    ミヤマ電器
    399税込439
    1個
    欠品中
    極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状操作部色色(本体)スイッチ特性ON-OFF操作部
  • アクアTREVOドリル スタブ NACHI(不二越)

    アクアTREVOドリル スタブ

    NACHI(不二越)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ドリル 超硬S CDS タンガロイ

    ドリル 超硬S CDS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UM
  • GPドリル ショート5D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル ショート5D ALTコーティング

    イワタツール
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    OH付鋼用ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
    用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
  • ドリル 超硬S SDS-05 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S SDS-05

    DIJET(ダイジェット工業)
    6,698税込7,368
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • ドリル 超硬S TFDS イワタツール

    ドリル 超硬S TFDS

    イワタツール
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理TiCNコーティング
  • ドリル 超硬S DZSDS-05 DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬S DZSDS-05

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • 新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ HDK

    新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ

    HDK
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの返却不要!
    メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    150税込165
    1個
    8日以内出荷
    規格クロヘツジヨウ図解NoBHT500DSR エンジン部品_No.56、MHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 パッキン_No.20、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、MHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 パッキン_No.20、BHT600 エンジン部品_No.56、BHT500D エンジン部品_No.56
  • ブレードカバー BIGM(丸山製作所)

    ブレードカバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格リヨウバ24ヨウクロ図解NoMHT230DS-60R 本体部品 ブレードカバー_No.59、BHT600DR 本体部品_No.53、BHT600DSR 本体部品_No.53、JHT600DR 本体部品_No.53、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.31、MHT235DS-60R 本体部品 ブレードカバー_No.58、MHT235DSV-60R 本体部品 ブレードカバー_No.62
  • ナット(M6) BIGM(丸山製作所)

    ナット(M6)

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格K151-060000M6図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.21、BHT500D 本体部品_No.16、MHT230DS-60R 本体部品 ナット(M6)_No.27、BHT500DSR 本体部品_No.59
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格G052-100060グリ図解NoBHT751S 本体部品_No.30、MHT235DS-60R 本体部品 ラベル_No.59、BHT600DSR 本体部品_No.56、MHT235DSV-60R 本体部品 ラベル_No.63、MHT230S-75 本体部品 ラベル_No.52、JHT751S 本体部品_No.30、JHT601S 本体部品_No.30、BHT500D 本体部品_No.14、BHT600 本体部品_No.55、BHT750S 本体部品_No.29、BHT600S 本体部品_No.29、BHT600DR 本体部品_No.56、BHT500DSR 本体部品_No.25、JHT600DR 本体部品_No.24、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.22、BHT601S 本体部品_No.30、MHT238S-75 本体部品 ラベル_No.50
  • ロープアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ロープアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格60~62フクム図解NoMHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.8、BHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.59、JHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、JHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MHT235DS-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.8、BHT600DSR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8