カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
「ds-130t」の検索結果

トラスねじバイス
スリーピークス(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ質量(g)145種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
3P トラスねじバイスレンチ付
スリーピークス¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。用途外せなくなったねじの取り外し。材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mmねじ(mm)六角:3~13