カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「ds-13p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ドリルビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(90本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロームタイプ皿頭頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)

    渡辺電機工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
  • ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    889税込978
    1箱
    10日以内出荷
    スタンダード ステンドリルビス!
    材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-13

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~5VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 加算器 渡辺電機工業

    加算器

    渡辺電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-13

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~5V
  • DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    DF1Bシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    29税込32
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット 700H

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(57点組)
    当日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
    トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6差込角(mm)12.7セット商品数57ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-36

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC4~20mA
  • CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ サンドビック

    CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    穴あけ用チップ 外周刃-01
  • ツールセット TSA3120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA3120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(43点組)
    当日出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1差込角(mm)9.5セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    13,600税込14,960
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-25

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC±10V
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-12

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1V
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-32

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~1mA
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-17

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~60mV
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-35

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~20mA
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-14

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC1~5V
  • 2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15 渡辺電機工業

    2チャンネルアイソレータWSP-2DS-15

    渡辺電機工業
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応第1入力信号DC0~10V
  • ツールセット TSA4120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA4120

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    54,980税込60,478
    1セット(43点組)
    当日出荷
    手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
    トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10差込角(mm)12.7セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175