カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ds-1500b」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドーム型ダミーカメラ マザーツール

    ドーム型ダミーカメラ

    マザーツール(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
    付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ材質ABS質量(g)約130電源単3アルカリ電池×3(別売)寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90電池寿命3~6ヶ月
  • AMD Ryzen V1500B搭載12ベイNAS DiskStation DS2422+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)

    AMD Ryzen V1500B搭載12ベイNAS DiskStation DS2422+ HDD非搭載モデル

    Synology(シノロジー)
    取扱い終了
    12ベイのSynology DiskStation DS2422+は、マルチユーザー環境で大容量ストレージ、ファイル共有、データ保護を必要とする中小企業にとって有効な選択です。強力なストレージ管理、ファイル同期、監視、バックアップソフトウェアが付属し、高品質のビデオ編集やVMストレージにも適しています。
  • AMD Ryzen V1500B 4コアCPU搭載8ベイNASサーバー DiskStation DS1821+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー)

    AMD Ryzen V1500B 4コアCPU搭載8ベイNASサーバー DiskStation DS1821+ HDD非搭載モデル

    Synology(シノロジー)
    取扱い終了
    ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大18台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×4、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属
    仕様●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●拡張ポート:2●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)その他システムファン:120mm×120mm×2pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、簡単に交換できるシステムファン・輝度調整のためのフロントLEDインジケータ・電源復旧・ノイズレベル:22.2dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:250ワット、英熱量:204.05 BTU/hr(アクセス)・89.33 BTU/hr (HDDハイバネーション)幅(mm)343質量(kg)6高さ(mm)166消費電力(W)59.8(アクセス)、26.18(HDD ハイバネーション)深さ(mm)243入力電圧(V)AC240メモリーシステムメモリ:4 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:4 GB (4 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2)電源周波数(Hz)50/60 単相使用CPUCPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ動作温度(℃)0~40 (32°F~104°F)環境RoHS準拠保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F)入力電源(V)AC100パッケージ内容:本体1台・アクセサリ パック1個・AC電源コード1本・RJ-45 LAN ケーブル2本・クイック インストール ガイド×1ストレージ拡張ユニット使用時の最大ベイ数:18(DX517×2)、M.2 ドライブ スロット:2 (NVMe)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD・M.2 2280 NVMe SSD、ホットスワップ可能なドライブドライブベイ8相対湿度(%RH)5~95
防犯カメラカテゴリ