カテゴリ
- 切削工具(6)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ds-193」の検索結果

押ボタンスイッチ DS-193/DS-194
ミヤマ電器(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷種類非照光式端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ動作特性ノンロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)7接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)回路SPST(2P)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
エコ3分別ゴミボックス
テラモト(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷1台で3種類のゴミを分別。 投入口の蓋は、カラーで区別されています。 マンションやオフィス、店舗などのゴミの一時保管に。 市販の45Lのポリ袋が使用できます。用途分別ゴミ箱容量(L)100分別数3仕様仕切板付、分別シール付幅(mm)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×425×585奥行(mm)425高さ(mm)585トラスコ品番472-9374材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角形質量(kg)約4.8種類分別用環境対応塩ビ不使用再生素材リサイクル促進色(本体)灰石目アズワン品番65-0328-72フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
デュポン(TM)タイベック(R) アイソクリーン(R) 滅菌カバーオール フード・ブーツ一体型 1着×20袋入 IC193DSシリーズ
デュポン¥74,980~税込¥82,478~1箱(20袋×1着)6日以内出荷この製品はデュポン(TM)タイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。滅菌証明付き。Chemical用途製薬・医療機器製造等仕様フード付き、袖口・足首ゴム入、袖口サムループ付、ファスナーカバー付、滑り止め付の靴底、二重の個別包装色白
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥76,980~税込¥84,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ