カテゴリ

  • 測定用品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • メカニカル部品(15)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-30」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
欠品中
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SDTONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3309TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(54点組)
当日出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ワークキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワークキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
99,980税込109,978
1セット(63点)
欠品中
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2882セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC1701R質量(kg)35.3タイプ引出2段、下段1段質量(1セット)(kg)35.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×441×730/900(キャスター含む)アズワン品番64-4818-13
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
ツールセット 500AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 500ADTONE(トネ/旧:前田金属工業)
69,980税込76,978
1セット(61点組)
8日以内出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数61差込角(mm)9.5トラスコ品番369-7029セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.6ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Sick 距離センサ ブロック形 SICKSick 距離センサ ブロック形SICK
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセットトップ工業(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
デジマチック デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック デプスゲージMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
56,980税込62,678特価
1セット
当日出荷から60日以内出荷
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型シリーズ571繰返し精度(mm)0.01
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
デジマチックハイトゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックハイトゲージMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。 スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。 LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。 平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。
最小表示量(mm)0.01商品タイプ本体シリーズ570電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)機能ORIGIN(絶対:原点)設定機能、ABS(アブソリュ:ート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、ホールド機能、測定データ出力機能、電池電圧低下警報機能表示形式デジタル最大応答速度(mm/s)無制限電池寿命(年)約5適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):905338(Fタイプ)接続ケーブル(2m):905409(Fタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380F(Fタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790F(Fタイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-620(IP67タイプ)U-WAVE-TC送信ユニット:264-621(ブザータイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-624(IP67タイプ)U-WAVE-TCB送信ユニット:264-625(ブザータイプ)クランプ(アリ溝付き):902053ホルダアーム(9×9×50):953638
ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター) 日本無機ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)日本無機
79,980税込87,978
1台
当日出荷から11日以内出荷
水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。幅(m)1.6材質ポリエステル使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A)SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3シリーズ(2) SGH200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-30 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤハ-ネスアセンブリ 2DS-H2590-30YAMAHA(ヤマハ)
66,980税込73,678
1個
欠品中
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストッパシリンダ RS2H6 SMCストッパシリンダ RS2H6SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
ハンドタップ HT TDT(田野井)ハンドタップ HTTDT(田野井)
83,980税込92,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの種類HT
ユーティリティカート YDSシリーズ ナビス(アズワン)ユーティリティカート YDSシリーズナビス(アズワン)
73,980税込81,378
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
飛び出し防止のストッパー付きです。仕切板は自由に組み合わせできます。
材質フレーム・引出し/ABS樹脂天板有効寸法(mm)543×425
MeasureViewer マグネスケールMeasureViewerマグネスケール
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
USBデジタルゲージ用計測ソフトウエア。 視認性のよい測定値と選べる表示。数値表示、横型バーグラフ表示、縦型バーグラフ表示、アナログメータ表示。 測定モード:現在値、最大値、最小値、P-P値から選択。 リアルタイムチャート表示 ラッチやピークホールド、プリセットが可能。 測定データをCSV形式で出力:キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存。 主な機能:測定値表示切替・表示レンジ変更(±0.05μm~±250mm)・ゲージの名称設定・mm/μm表示切替・プリセット、ラッチ、ピークホールド・現在値、最大値、最小値、P-P値の表示・現在値の合否判定(赤、黄、緑の3色判定)・現在値のチャート表示・CSVデータ出力(取得時間、測定値、合否判定結果) DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値の表示や保存が可能です。
仕様●測長ユニット:DS800Sシリーズ・DSシリーズ・DTシリーズ(MT30経由)●最大接続本数(本):16●OS:Windows10●CPU:IntelCorei3以上を推奨●Memory(bit):32(2GB以上を推奨)/64(4GB以上を推奨)●Storage(MB):200以上●Display:1280×800以上を推奨●通信インターフェイス:USB2.0以上●実行環境:.NETFramework4.6以上アズワン品番68-0713-74
Inertsil ODS-3 PREP Guard Holder & Cartridge(x2) 5020-06930シリーズ ジーエルサイエンスInertsil ODS-3 PREP Guard Holder & Cartridge(x2) 5020-06930シリーズジーエルサイエンス
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0360-61
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
69,980税込76,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで適合モニターサイズ43~55ディスプレイ縦横設置可能寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292質量(kg)39材質スチールホワイト取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400中心高さ(mm)画面:1100~1300高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整角度(°)チルト調整:0/-5/-10キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付き付属品TV取付ネジ、組立工具液晶モニター1台
デジタルサイネージスタンド SDSデジタルサイネージスタンドSDS
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)35タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
システムカート(本体) テラモトシステムカート(本体)テラモト
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
1台に3枚の袋をセットして、効率よく分別回収できる小型カート。
用途折りたたみ式集積・運搬カート材質/仕上スチールパイプ/クロームメッキ商品タイプ本体(フレーム)
L Series(LEY32DS3C) SMCL Series(LEY32DS3C)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ハイストッパシリンダ RSH50 SMCハイストッパシリンダ RSH50SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
L Series(LEY32DS3A) SMCL Series(LEY32DS3A)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY25DS2B) SMCL Series(LEY25DS2B)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
USB対応デジタルゲージ用ソフトウエア マグネスケールUSB対応デジタルゲージ用ソフトウエアマグネスケール
74,880税込82,368
1個
9日以内出荷
USBデジタルゲージ用Windows向け測定アプリケーションソフトウェアです。 DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値を優れた視認性で表示や保存が可能です。
ユニット種別測長ユニット:DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズ (MT30経由)接続最大接続本数:16本OSWindows 10使用CPUIntel Core i3以上を推奨動作環境【Memory】32bit : 2GB以上を推奨、64bit : 4 GB以上を推奨、【Storage】200 MB以上、【Display】1280 × 800 以上を推奨、【実行環境】.NET Framework 4.6 以上インターフェイスUSB 2.0 以上
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3CSMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
L Series(LEY25DS2C) SMCL Series(LEY25DS2C)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEY32DS SMC電動アクチュエータ LEY32DSSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじ
25A Series(25A-LEY) SMC25A Series(25A-LEY)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
ハイストッパシリンダ (RSH50~) SMCハイストッパシリンダ (RSH50~)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)50