カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 切削工具(8)
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(15)
- OSG(オーエスジー)(8)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- ミヤマ電器(3)
- KSフィルター(3)
- アズワン(2)
- ドーワ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三木プーリ(1)
- ニムラ(1)
- ナブテスコサービス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- パナソニックEWエンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
「ds-325」の検索結果

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
ミヤマ電器(70件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から9日以内出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
照光式波動スイッチ 橙
ミヤマ電器¥829税込¥9121個3日以内出荷極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPDS
OSG(オーエスジー)¥8,698税込¥9,5681本翌日出荷から4日以内出荷粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄形シリンダ CQ2シリーズDS
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
薄形シリンダ CDQ2DS32
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2DS32
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型)
ニムラ¥9,698~税込¥10,668~1枚13日以内出荷細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。用途横断・側溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝用/側溝用ピッチ細目種類みぞぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2DS32)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.32mm DS-2000-03シリーズ
アズワン¥4,390税込¥4,8291個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。線径(Φmm)0.32測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
被覆K熱電対 PTFE αΩβ 被覆
アズワン¥5,090税込¥5,5991個当日出荷から10日以内出荷応答速度に優れます。応答速度が速く作業性に優れます。先端は溶接で結線しています。用途オメガコネクター付き仕様オメガコネクター付きセンサータイプK熱電対耐熱温度(℃)コネクタ部:-25~200測定温度範囲(℃)-50~200被覆材テフロン(R)
プラマイ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,398税込¥1,5381セット(7本)欠品中ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)29対辺(mm)【軸】6.35対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
STUBBYドライヴ&プラマイ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581セット(8本)欠品中ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。STUBBYドライヴ(DZ-90P)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90P×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ポート数3管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)バルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド形
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形
STUBBYドライヴ&プラマイ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,598税込¥2,8581セット(8本)4日以内出荷STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット7本組(DS-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DZ-90×1、DS-310×1、DS-311×1、DS-312×1、DS-313×1、DS-323×1、DS-324×1、DS-325×1材質【ビット】炭素鋼【グリップ】エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石【ビットホルダー】エラストマー全長(mm)63.5質量(g)87対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジグリップ部(mm)55×36×28ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ブラザー ADS-1800W 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ブラザー。スキャナー。ADS-1800W。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。Amazon。Fire HD 10(第9世代)。Fire HD 8(第10世代)。Fire HD 8 Plus(第10世代)。Roland。GAIA 2。GO:PODCAST。BRIDGE CAST X。JD-08。JX-08。A-88MKII。・AIRA & DJ。E-4 VOICE TWEAKER。J-6 CHORD SYNTHESIZER。S-1 Tweak Synth。SP-404MKII。T-8 BEAT MACHINE。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ねじなしノーマルベンド E25
パナソニックEWエンジニアリング¥999税込¥1,0991台6日以内出荷仕様●ねじなしノーマルベンド E25●原産国:日本●コード番号:144-6757アズワン品番67-9188-70
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V)
SMC¥14,980税込¥16,4781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)定格電圧(V)(5) 24 DCランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(O) マニホールド形マニュアル(-) ノンロック式CE-対応品(-) なし
精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320C-253
ナブテスコサービス¥689,800税込¥758,7801台30日以内出荷から60日以内出荷グリス封入済み バックラッシュ1分以内 ロストモーション1分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属減速比253出力(kW)7.034種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)20580バックラッシ(arc.min.)1ロストモーション(arc.min.)1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740許容出力回転数(min-1[r.p.m])8許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500