カテゴリ
- 農業機械(53)
- 測定用品(33)
- メカニカル部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- バイク部品(6)
- 物流用品(6)
- 安全保護具(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(52)
- SMC(21)
- VIBRA(新光電子)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- 大正天びん製作所(7)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(6)
- brembo(5)
- 山本電機製作所(4)
- コフロック(4)
- カナツー(3)
- 明治機械製作所(3)
- 寺岡精工(TERAOKA)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- THERMOS(サーモス)(3)
- BROADCOM(3)
- タンガロイ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Yamato(大和製衡)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ds-500」の検索結果

防水一体型スケール DS-500N
寺岡精工(TERAOKA)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から7日以内出荷業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
テラオカ 防水型デジタルはかり テンポ DS-500 2kg
テラオカ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷最小表示:1g(0~1kg)・2g(1~2kg)。業界初ウレタン系コーティングを採用。消費電力が少ない省エネ設計。DC6V(単2乾電池1.5V×4別売)。メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。ご注文時に使用地区をご連絡下さい。その際はメーカーからの直送となります。
防水一体型スケール DS-500DN
寺岡精工(TERAOKA)¥79,980税込¥87,9781台7日以内出荷ひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)タイプ両面ディスプレイ種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル最大風袋量(kg)0.999精度等級3級使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
樹脂製平台車
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個材質(本体)ポリプロピレン材質(車輪)ナイロンキャスター2輪自在材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ固定
スベリーダー(スベリ粉)
JEFCOM(ジェフコム)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500g)当日出荷入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
玄関インターホン 電池式 簡単取替 配線距離150m
ELPA(1件のレビュー)¥3,419税込¥3,7611個当日出荷来客者の対応、通話・呼び出しができるので便利です。 既設の玄関インターホンと簡単に取り換えできます。 安心の電池寿命お知らせ機能付き。付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)
UDS-500N用ACアダプター
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途デジタル式上皿自動はかりUDS-500N用ACアダプターですトラスコ品番308-4680質量(g)162電圧(V)100
防水型デジタル上皿はかり
テラオカ¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から9日以内出荷●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。種類上皿はかり計量皿寸法(mm)232×179表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g
平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
SDSプラスロングアダプター
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。適合機種SDSプラスビット用延長アダプター材質合金シャンクSDSplus
円盤分銅(非磁性ステンレス)M1級
VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級M1級(2級)密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F1級)
大正天びん製作所¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅 ステンレス (M1級)
大正天びん製作所¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
円盤分銅 ステンレス (F2級)
大正天びん製作所¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
円盤分銅(非磁性ステンレス)F2級
VIBRA(新光電子)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から6日以内出荷ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。仕様磁化率/JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円盤型等級F2級(1級)密度JIS B 7609 9項のE2級に適合表面粗さ(μm)2
スクリュージャッキ
リキマエダ¥98,980税込¥108,8781セット(2台)4日以内出荷リジッドラック(馬ジャッキ)の使用目的は、自動車修理、タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、馬ジャッキの高さを調整固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。質量(kg)12.3×2台能力(t)5(2台使用時)最高位(mm)860最低位(mm)560足幅(cm)46
ホイールドーリショート
長崎ジャッキ¥199,800税込¥219,7801台欠品中2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
A3フラットベッドスキャナー
EPSON¥159,500税込¥175,4501台8日以内出荷見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書質量(kg)約14.8タイプA3フラットベッド形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下電源AC100V±10%/(50/60Hz)エコマーク認定認定対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156光源白色LED原稿サイズ(最大)A3解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpiフォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取りエコマーク認定番号15 155 011
円盤分銅
VIBRA(新光電子)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
円盤分銅 F1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級F1級(特級)
JISマーク付円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)材質(ケース)プラスチック
円盤分銅 M1級 非磁性ステンレス
VIBRA(新光電子)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷から6日以内出荷用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質非磁性ステンレス形状円盤型等級M1級(2級)
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)
ニムラ¥25,980~税込¥28,578~1枚13日以内出荷都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥2,598税込¥2,8581個(500g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鍋屋バイテック会社 スライドレール 3段引 脱着機能つき ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷・3段引のスライドレール。 ・ステンレス製。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。 ・衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。 ・インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。 ・スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。 ・本商品は2本1組となります。 ・各スライドは左右とちら側にも取りつけることが可能です。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ
Blickle(ブリックレ)¥199,800税込¥219,7801個19日以内出荷重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。用途重量物運搬用双輪タイヤベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°