カテゴリ
- 清掃用品(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ds-531」の検索結果

A4ドキュメントスキャナー/シートフィード+フラットベッド/ドッキングモデル/DS-531+GT-S660/A4片面35枚/分
EPSON¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷シートフィードスキャナーDS-531に原稿台のあるフラットベッドスキャナーGT-S660をドッキングして、1台のスキャナーとしてお使いいただけます。1台分の設置スペースで効率的に作業できるスマートな2in1モデルです。ADF(オートドキュメントフィーダー)は35枚/分(A4カラー/モノクロ200dpi)の高速スキャンに加え、レシートや輸送伝票などの薄紙から長尺紙やカード類までさまざまな用紙に対応しています。さらに、冊子や破れてしまった原稿などは原稿台を使用することでスキャン可能です。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から翌々日出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
A4シートフィードスキャナー/両面同時読取/A4片面35枚/分(200/300dpi)/USBモデル
EPSON¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)質量(kg)約3.7形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー外形寸法(mm)296×169×176電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)消費電力(W)動作時:約11適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定センサーカラーCIS×2(搭載)読取【ADF】両面同時読み取り原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)色(本体)白読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取りエコマーク認定番号20 155 014
使い捨て式防塵マスク (DS2)
アズワン(8件のレビュー)¥2,435~税込¥2,679~1箱(20枚)ほか当日出荷・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン)形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12指定防護係数10
エコ分別カラーペール 蓋
テラモト¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から11日以内出荷オフィスに馴染むホワイトカラーで新登場の分別ペール。用途やスペースに合わせて、最適な分別ゴミ箱の設置ができる豊富な品揃えです。用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン(再生樹脂)色ホワイトエコマーク認定認定商品タイプフタエコマーク認定番号06 128 084
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【EPSON エプソン】。★ラベルプリンター。GP-C831。TM10UB611。TM10UB612。TM10UE621。TM10UE622。TM302-613W。TM302-614B。TM302H611W。TM302H612B。TM302H613W。TM302H614B。TM302-S1B。TM302-S1W。TM302-S2B。TM302-S2W。TM302-SL2B。TM302-SL2W。TM302-SLB。TM302-SLW。TM303H621W。TM303H622B。TM30UBE611。TM30UBE612。TM55-611W。TM55-612B。TM702UD241。TM702UD242。TM702UD541。TM702UD542。TM702UE231。TM702UE232。TM702UE531。TM702UE532。TM702US201。TM702US202。TM702US501。TM702US502。TM887P921W。TM887P922B。TM887S911W。TM887S912B。TM902UD101。TM902UD141。TM902UE311。TM902UE321。TM902US001。TM-C100AS。TM-C100ASK。TM-C100RL。TM-C100RLK。TMC3400LT1。TM-C3400U。TM-C3500。TM-C7500。TM-C7500G。TM-H5000。TM-H5000II。TM-H60005W。TM-H6000。TM-H6000IV。TM-J2000U。TM-J2100UB。TM-J2100UG。TM-J2100UR。TM-L100B。TM-L100W。TM-L90。TM-L90LSU。TML90UD451。TML90UE421。TML90UE431。TML90UH311。TML90US401。TML90UW441。TM-m10。TM-m30。TM-m30。TM-m30-H。TM-m30-S。TM-m30-SL。TM-m30-H。TM-m55。TM-T20。TM-T20III。TM-T70II。TM-T88VI。TM-T90II。★Colorio(カラリオプリンター)。エコタンク。dreamio(ドリーミオ)。★ディスプレイ。LT16W81L。LT22W81L。LT22W81LJ。★スキャナー。DS-531FB。DS-870FB。DS-970FB。★プロジェクター。EB-1440UT。EB-1460UT。EB-1485FT。EB-1700シリーズ。EB-1780W。EB-1785W。EB-1795F。EB-2000シリーズ。EB-2065。EB-2155W。EB-2265U。EB-536WT。EB-680。EB-685W。EB-685WT。EB-695WT。EB-700U。EB-700シリーズ。EB-725W。EB-725Wi。EB-735Fi。EB-750F。EB-755F。EB-760W。EB-760Wi。EB-770F。EB-770Fi。EB-800F。EB-800シリーズ。EB-805F。EB-810E。EB-815E。EB-982W。EB-992F。EB-E01。EB-FH52。EB-L200SW。EB-L200W。EB-L210W。EB-L250F。EB-L255F。EB-L260F。EB-PU1007B。EB-PU1007W。EB-PU1008B。EB-PU1008W。EB-PU10シリーズ。EB-PU2010B。EB-PU2010W。EB-PU20シリーズ。EB-W06。EB-W50。EB-X06。EH-TW410。EH-TW510。EH-TW530。EH-TW530S。EH-TW650。EH-TW650S。EH-TW750。EH-TW750S。ELPDC07。ELPDC21。L200シリーズ。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
使い捨て式 防じんマスク DS2/NIOSH N95
マクライトインダストリー¥3,898~税込¥4,288~1箱(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷労働安全衛生法の防じんマスク着用義務に使用できるDS2規格品 台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造 ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止 口元に空間を持たせ呼吸しやすいお面式タイプ PVC製の鼻当てにより隙間を防ぎます用途溶接、研磨作業など仕様立体構造お面式(カップ型)、使い捨てタイプ、バルブ無し材質ノーズクリップ:メタルワイヤー 、内側鼻当て:PVC、頭掛け紐:合成ゴム色ホワイト材質(本体)本体:メルトブロー区分DS2規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-6253)国家検定合格番号TM531号(DS2)ひもタイプ頭掛けタイプ指定防護係数10
シャン 315エコ
テラモト¥5,698税込¥6,2681台翌々日出荷中身が見えないスイング蓋タイプ。用途ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(kg)約1.5容量(L)約31.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×390×577フタの種類スイング式