カテゴリ

  • 農業機械(100)
  • メカニカル部品(20)
  • 測定用品(12)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(6)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「ds-600」の検索結果

217件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダーユニット VREC-DS600 Pioneer(パイオニア)

    ドライブレコーダーユニット VREC-DS600

    Pioneer(パイオニア)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。。【仕様】。撮影素子 CMOSセンサー。 画素数 212万画素。画角 水平107度 垂直57度 対角121度。その他。 地デジ電波干渉対策済み。 LED信号機対応
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱)解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p画素数212万画素
  • スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
    商品構成セット品
  • ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター) 日本無機

    ダスクリーンフィルタ(不織布ろ材フィルター)

    日本無機
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
    用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。材質ポリエステル使用温度(℃)60以下幅(m)1.6使用湿度(%RH)95以下
  • ダスクリーンフィルタ 日本無機

    ダスクリーンフィルタ

    日本無機(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
    用途ビル、一般空調、クリーンルームなど材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
  • らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m ELPA

    らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥3,419税込¥3,761
    1セット(2個)
    当日出荷
    パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
    付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)質量(g)約353(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)通話方式電話形同時通話式
  • 砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所

    砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス

    日研工作所
    ¥18,880税込¥20,768
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
    用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
  • 18-8 コーヒードリップサーバー EBM(江部松商事)

    18-8 コーヒードリップサーバー

    EBM(江部松商事)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ダウンキャビネット(吊り戸棚用昇降棚) オークス

    ダウンキャビネット(吊り戸棚用昇降棚)

    オークス(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    15kgまで収納可能な昇降棚(昇降式キャビネット)です。スペースを無駄なく生かす「ダウンキャビネット」、キッチンワークをより快適にしてくれます。出し入れラクラク!収納ラックが目の前まで降りてきます。重い物や頻繁に使うものでも出し入れが取ってもスムーズです。最大15kgまで収納する事が可能な大収納力です。切替レバーでスムーズな昇降!収納重量に応じた切り替え可能のレバー採用で、軽い力で上下できます(例えば・・・15kg積載時約9kgの力で上げられます)。
    材質収納ラック(側板):ABS樹脂/収納ラック(背板・棚板):カラー鋼板/昇降ユニット:鋼板、鋼管(メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)高さ(mm)取付条件:560以上(キャビネット内寸法)奥行(mm)取付条件:310以上(キャビネット内寸法)最大積載量(kg)15
  • 集塵機アクセサリー 日本無機

    集塵機アクセサリー

    日本無機
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    翌日出荷
  • 空研研磨紙(AHAC-SDS) 日本研紙

    空研研磨紙(AHAC-SDS)

    日本研紙(2件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1冊(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
    用途木工木地、塗装面研磨仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cwサイズ(mm)230×280
  • 押え金 住友電工ハードメタル

    押え金

    住友電工ハードメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ

    アズワン
    ¥286,000税込¥314,600
    1台
    当日出荷
    丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • あんでんシート JAPPY

    あんでんシート

    JAPPY
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)300
  • DS6 UNION(ユニオン)

    DS6

    UNION(ユニオン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚ほか
    3日以内出荷
    寸法(mm)□35×t2
  • 空研ぎ研磨紙シート 日本研紙

    空研ぎ研磨紙シート

    日本研紙
    ¥6,998税込¥7,698
    1冊(100枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
    用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。寸法(mm)230×280砥材CC基材特殊加工クラフト紙接着剤R/R
  • ドアサイン UNION(ユニオン)

    ドアサイン

    UNION(ユニオン)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    3日以内出荷
    材質ステンレス高さ(mm)2
  • ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所

    ダイヤモンドサーフェイス

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • システマーロープリール JEFCOM(ジェフコム)

    システマーロープリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
    用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
  • 机上ラック  グレー 一ノ坪

    机上ラック グレー

    一ノ坪
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    4日以内出荷
    作業スペースが狭いところでも快適な作業スペースが得られる机上ラックです。スライド可能な引き出しは小物類を収容でき、ラック下は配線を通すことができます。ラックの奥行、高さはシリーズで統一されているので組み合わせての使用もオススメです。
    材質スチール プレミアムグレー塗装
  • システマーケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)

    システマーケーブルリール

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに
  • デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ

    アズワン
    ¥205,000~税込¥225,500~
    1台
    当日出荷
    省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
    湿度設定範囲(%RH)10~60材質制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿度測定用センサー材質(枠)アルミニウム棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内温度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時での参考値棚板調整ピッチ(mm)50湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • 空研ぎペーパー 日本研紙

    空研ぎペーパー

    日本研紙
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(100枚)
    当日出荷
    目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
    用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。材質酸化アルミニウム長さ(mm)280幅(mm)230色ホワイト砥材酸化アルミニウム
  • 防水型デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68準拠カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
  • エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックシャイニングスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
    用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
  • DS-534-600L ディスプレイスタンド MINOURA(箕浦)

    DS-534-600L ディスプレイスタンド

    MINOURA(箕浦)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    1台用リア三角保持式 スライドフック式 29er対応。 支柱・フックはアルミ製、ベース部は鉄製で軽量かつ堅牢。 フックは高さと角度の位置決めが瞬時に行えます。 フック部には肉厚ウレタンを採用し、愛車の傷つきを防止します。 脚部をクルッと回転させて細長いコンパクトな形状に折りたたむことができ、持ち運びや収納に便利。
    材質アルミ・鉄質量(kg)1色シルバー/赤保証期間1年収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×95×640使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×625
  • デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズ

    アズワン
    ¥220,000~税込¥242,000~
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
    測定範囲0~60℃/10~60%RH除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
  • 化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材

    化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

    第一機材
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    マンホールカバー
    備考開閉金具なし
  • 樹脂製工具箱【LAGO社製】用開閉ストッパー 信和自動車工業

    樹脂製工具箱【LAGO社製】用開閉ストッパー

    信和自動車工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    翌々日出荷
    イタリア【LAGO】社製工具箱用の開閉ストッパーになります
  • 防水型デジタル上皿はかり Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり

    Yamato(大和製衡)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 防塵・防水等級IP68準拠
    寸法(mm)個装箱:310×373×225質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)種類上皿はかり消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)検定検定外品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202防塵防水性能IP68電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)風袋引方法ありカートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
  • 浴室用ストレッチャー(昇降式) 日進医療器(車イス)

    浴室用ストレッチャー(昇降式)

    日進医療器(車イス)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    幅1000mmの大型サイドレールを装備。 クランクハンドル昇降式。 軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。
    付属品固定用ベルト×2、枕、マットレス、マット固定ベルト×4、カゴ材質(フレーム)アルミ、(マット)発泡ポリエチレン
  • 空研研磨紙(FTCA-SDS) 日本研紙

    空研研磨紙(FTCA-SDS)

    日本研紙
    ¥6,998税込¥7,698
    1冊(100枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群です。
    用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用仕様目詰まり防止加工品砥材CC基材Awサイズ(mm)230×280
  • 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材

    化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式

    第一機材
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
    仕様【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし材質SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン型充填深さ46mm
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり 検定無し 校正証明書付 UDS-600-WPNシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    計量スピードが0.6秒以下です。
    質量(kg)約4(電池含む)種類上皿はかり外形寸法(mm)242×292×119~126消費電力(W)通常0.03電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)232×202検定無し機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)計量皿形状角ひょう量単位g校正証明書一般校正
  • 樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付 信和自動車工業

    樹脂製工具箱【LAGO社製】開閉ストッパー付

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    イタリア【LAGO】社製の工具箱になります
    用途防水性能(IPX9K)適合抗紫外線耐候樹脂:黒材質PP
  • 横積台車 ニシキ工業

    横積台車

    ニシキ工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    15日以内出荷
    横積台車 W1800×D600折りたたみテーブル(パネル無) 10台積載可能
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様積載可能台数:W1800×D600折り畳みテーブル(パネルなし)10台タイプ組立式キャスターΦ100mm単輪エラストマーキャスター(ストッパー2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2030×760×1355サイズ(mm)W2030×D760×H1355
  • 浴室用ストレッチャー TY217シリーズ 日進医療器(車イス)

    浴室用ストレッチャー TY217シリーズ

    日進医療器(車イス)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    10日以内出荷から14日以内出荷
    DSタイプ(品番に「DS」を含む)はトータルロック機構付きキャスターを採用しています。
    付属品患者固定用ベルト×2本、枕・マット固定用ベルト、カゴ材質ベース/アルミニウム合金(粉体塗装)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ)
  • 鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型) ニムラ

    鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)

    ニムラ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1枚
    13日以内出荷
    都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
    用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
  • ダウンキャビネットLF オークス

    ダウンキャビネットLF

    オークス
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    3日以内出荷
    日本製。材質 側板:ABS樹脂、背板・棚板:カラー鋼板、昇降ユニット:鋼板、鋼管(亜鉛めっき)、落下防止バー:鉄線(ポリエチレン被膜)、取付金具:鋼板(亜鉛めっき)
    用途棚上のデッドスペースを有効活用。保管・収納スペースアップ。高さ(mm)【ビーム】60~96
  • 机上ラック   ホワイト 一ノ坪

    机上ラック ホワイト

    一ノ坪
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    5日以内出荷
    作業スペースが狭いところでも快適な作業スペースが得られる机上ラックです。小物類を収容できるコンパクトでシンプルなデザイン。スライド可能な引き出しは、スマホをケーブルに繋いだまま立て掛けられるくぼみを開けています。DS400WとDS600Wは組み合わせて使用する事でより便利にお使いいただけます。
    材質スチール塗装SSホワイト
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
"ds-600" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷