カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ds-660r-c-r」の検索結果

押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ
ミヤマ電器¥179税込¥1971個当日出荷仕様クリック感有(ラバー反転)種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ 押しボタンタイプ 丸形赤 OFF- ON ラバー反転
ミヤマ電器¥279税込¥3071個10日以内出荷仕様●種別:-●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●操作部方向:-●呼びサイズ:-●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):1A●種別:-●定格電流(DC):-●長さor径:-●幅:-●厚さ:-アズワン品番68-2023-64