カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷種類照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)黒回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ 赤
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色赤色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
照光式押しボタンスイッチ 緑
ミヤマ電器¥539税込¥5931個3日以内出荷極数単極単投照光方式ネオン定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色緑色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら