カテゴリ
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

NT デザインナイフ
NTカッター(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ。 軽くて丈夫なアルミ削りだしホルダー。 細軸タイプで、一段と細かいプロ作業に最適です。 先端に針もセットできます。 BDC刃(刃先30°)5枚と針が1個ついています。用途アートワークや切り絵に 消しゴムはんこやペーパークラフトに材質(本体)アルミニウム質量(g)11寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)127×6×6色(本体)シルバー適合替刃デザインナイフ替刃(BDA-200P,BDC-200P,BD-50P,BD-1800,BD-2000,BSB-03P,BSB-13P)
XP Power スイッチング電源 24V dc 33.5A 800W HDS800PS24
XP POWER¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃長さ(mm)249幅(mm)127質量(kg)1.8奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)33.5効率92%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 36V dc 22.3A 800W HDS800PS36
XP POWER¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃長さ(mm)249幅(mm)127質量(kg)1.8奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)36dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)22.3効率92%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 66.7A 800W HDS800PS12
XP POWER¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)249幅(mm)127奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)66.7効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20出力数1
カッター 替刃
NTカッター(17件のレビュー)¥229税込¥2521ケース(40枚)当日出荷トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)
寺岡精工(TERAOKA)¥3,500税込¥3,8501箱(5本)当日出荷適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用色黒
LEDモジュール
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から21日以内出荷MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
MeasureViewer
マグネスケール¥77,980税込¥85,7781個6日以内出荷USBデジタルゲージ用計測ソフトウエア。 視認性のよい測定値と選べる表示。数値表示、横型バーグラフ表示、縦型バーグラフ表示、アナログメータ表示。 測定モード:現在値、最大値、最小値、P-P値から選択。 リアルタイムチャート表示 ラッチやピークホールド、プリセットが可能。 測定データをCSV形式で出力:キートリガまたは設定時間間隔にて測定時間、測定値、判定結果を保存。 主な機能:測定値表示切替・表示レンジ変更(±0.05μm~±250mm)・ゲージの名称設定・mm/μm表示切替・プリセット、ラッチ、ピークホールド・現在値、最大値、最小値、P-P値の表示・現在値の合否判定(赤、黄、緑の3色判定)・現在値のチャート表示・CSVデータ出力(取得時間、測定値、合否判定結果) DS800Sシリーズ、DSシリーズ、DTシリーズの測定値の表示や保存が可能です。仕様●測長ユニット:DS800Sシリーズ・DSシリーズ・DTシリーズ(MT30経由)●最大接続本数(本):16●OS:Windows10●CPU:IntelCorei3以上を推奨●Memory(bit):32(2GB以上を推奨)/64(4GB以上を推奨)●Storage(MB):200以上●Display:1280×800以上を推奨●通信インターフェイス:USB2.0以上●実行環境:.NETFramework4.6以上アズワン品番68-0713-74
ウインドシールド WJ2
オリンパス¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷高密度繊維を採用し低周波の風切り音を約15dB低減しました。その他録音時に風などマイクに直接あたる風切り音を防ぎます。対応機種LS-P4/LS-P2/LS-7/DS-850/DS-800/DS-750/DS-700アズワン品番64-9619-54
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63DS4B
SMC¥299,800税込¥329,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら