カテゴリ
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
「ds-kb-2」の検索結果

カードとカギの預かり箱
ABUS(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷JISⅡ型カードが最大5枚まで収納できるキーボックスです。 世界110ケ国以上で愛用されている南京錠のトップブランド、ドイツのアバス社製です。 シャックルが着脱でき、取り付けや取り外しに便利です。 樹脂カバーで覆われているので、ドアに傷を付けにくい仕様です。 キーの持ち歩きや受け渡しの手間がないダイヤル式です。 暗証番号は4ケタのお好きな番号に設定できます。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるチリやホコリ等の混入を防ぎます。付属品レバーハンドルへの取り付け専用アタッチメント付きトラスコ品番445-1741材質(本体)亜鉛ダイキャスト・鉄・TPR、(ダイヤル)ABS樹脂、(フタ)亜鉛ダイキャスト、(ダイヤル保護カバー)PP、(シャックル)鉄・TPR、(アダプター)ABS樹脂質量(g)753(アダプターを除く)タイプ4桁ダイヤル可変式本体寸法(mm)85×45×180ロックダイヤル式
カギの預かり箱mini
ABUS¥5,998税込¥6,5981個当日出荷キーの保管箱。安心が手のひらサイズに。 キーの保管にちょうどいいコンパクトサイズ。 他社製品にはないドア傷防止シャックル分離機構。 セキュリティ性の高い4桁ダイヤル式。 10000通りの設定番号から好きな番号を選べます。 砂やほこりの侵入を抑えるダイヤル保護カバー付。仕様南京錠型材質【本体】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル】ABS樹脂、【ふた】亜鉛ダイカスト、【ダイヤル保護カバー】TPR、【シャックル】鉄(メッキ仕上)・TPR質量(g)約435桁数【ダイヤル】4桁可変式ロックダイヤル式
ABUS カードとカギの預かり箱【LEDタイプ】
ABUS¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。 ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。用途暗所でのカギの保管材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂電池CR2032(1個)電池寿命点灯約5000回(2年間程度)ロック4桁ダイヤル式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45
ABUS カードとカギの預かり箱シリーズ専用ケーブル
ABUS¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ABUS カードとカギの預かり箱専用のケーブルです。 ケーブルには柔軟性があり、ドアノブやレバーハンドル以外の今まで取付不可だった場所への設置が可能です。用途両開き扉や太いパイプ等へのキーボックス設置材質取付部:鉄(クロムプレート)材質(本体)鉄(PVCカバーコーティング)質量(g)91適合品番ABUS カードとカギの預かり箱 DS-KB-2、ABUS カードとカギの預かり箱LED DS-KB-2LEDケーブル長(mm)450ケーブル太さ(mm)10