カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ds0491」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナンバーランプ ドーワ

    ナンバーランプ

    ドーワ(26件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテック

    LED投光器重耐塩仕様

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)