カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ds060kslr」の検索結果

波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ
ミヤマ電器(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投