カテゴリ
- 切削工具(3)
- トラック用品・パーツ(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ds1205」の検索結果

ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
超硬ロングラジカルリーマ
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬テーパエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-MG-TPDS
OSG(オーエスジー)¥52,980税込¥58,2781本当日出荷から4日以内出荷FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。刃数2ねじれ角(°)30
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN125-205
SMC¥59,980税込¥65,9781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)205形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付