カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)

「ds12da」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスドライバドリル DS12DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS12DAHiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
品番375929部品名称ハウジング(A).(B)セット(17含む)形状図番20A
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみHiKOKI(ハイコーキ)
9,998税込10,998
1台
欠品中
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5充電時間(分)約22蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-12渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
加算器 渡辺電機工業加算器渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトスイングホルダSC SK11インパクトスイングホルダSCSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
部品 コードレスドライバドリル FDS12DAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS12DALHiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用 ボンフォーム車種別専用シートカバー ダイヤキルト キャリイ/スクラム/NT100クリッパー/ミニキャブ用ボンフォーム
7,598税込8,358
1枚
4日以内出荷
優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット
ブラック材質(本体)(表地)合成皮革サイズ車種別適合質量(g)1250適合車種キャリイ(2013年8月~型式:DA16T)、スクラム(2013年9月~型式:DG16T)、NT100クリッパー(2013年12月~型式:DR16T)、ミニキャブ(2014年2月~型式:DS16T)メーカースズキ・日産・三菱・マツダ
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
11,985税込13,184
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
11,560税込12,716
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
スズキ キャリー DA16T用 メッキ コーナーパネル 左右セット MAD MAX(マッドマックス)スズキ キャリー DA16T用 メッキ コーナーパネル 左右セットMAD MAX(マッドマックス)
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
純正コーナーパネルに両面テープで貼り付けてご使用下さい。ABS樹脂メッキ仕上げの商品です。
用途カー用適合車種SUZUKI キャリートラック:平成25年8月~型式:DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック:平成25年9月~型式:DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T
スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット MAD MAX(マッドマックス)スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セットMAD MAX(マッドマックス)
8,798税込9,678
1セット
4日以内出荷
スズキ キャリー DA63T/DA65T/DA16T用 メッキ ドアカバー ドアグリップカバー 左右セット。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。両面テープの粘着が弱くなる為、取り付けを行う際は必ず脱脂作業を行って下さい。洗剤もしくはパーツクリーナー等で綺麗に清掃して十分に乾かして取り付けを行って下さい。
用途トラックパーツ適合車種SUZUKI キャリートラック:平成14年5月~型式:DA63T/DA65T/DA16TSUZUKI スーパーキャリィ:平成30年5月~型式:DA16TMAZDA スクラムトラック型式:DG63T/DG65T/DG16T三菱 ミニキャブトラック:平成26年2月~型式:DS16T日産 NT100クリッパートラック 平成25年12月~型式:DR16T