カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「ds22ss」の検索結果

電ドルソケット ストロック18 ショートソケット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥359~税込¥395~1個当日出荷18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。コンパクトな形状は狭所での作業に最適。用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。形状開口部:6角全長(mm)77軸(mm)6.35
NO LIMITS 22EX4000S/T&4000SS/S
スタジオオーシャンマーク¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷22イグジストに対応するNEWカラーを身に纏った22EXスプール。数年前に18イグジストに対応する18EXを発売後、シーバスフィッシングを中心にドラグ性能や防水性能の高さを評価いただきました。今回は性能の高さはそのまま22イグジストの上質なカラーリングにマッチする22EX4000の登場です。スプールリングのテーパー角度は飛距離優先の投げリールに近づけながら、スプールリング下部に大きな可変カット面を導入しました。キャスト直後の放出するラインはマルチカット面により若干の抵抗が加わり、放出ラインが整流されキャストトラブルを防止します。キャスト中盤から後半になるとルアーは空気抵抗によりキャストスピードが減速し、スプールから放出されるラインの勢いも弱まり、。そのループが膨らんでいくことで可変カット面との接触が減少。放出されるラインはスプールリング上端部に触れるだけなので、抵抗の小さいテーパー角度により最小限の放出抵抗になります。仕様ドラグ力(kg):6.5対応機種22 イグジスト 18イグジスト 19 セルテート 21 ルビアスエアリティ 全4000番クラス自重(g)43
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L22
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-10L22)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L2) 17芯