カテゴリ
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ds322a」の検索結果

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
ミヤマ電器(70件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
クーラントバルブ SGC32
SMC¥23,980税込¥26,3781個15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC300
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC322A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(2) ノーマルオープンマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)