カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
「ds38443」の検索結果

大型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。材質鋼板製質量(kg)0.4外形寸法(mm)119×119寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴
Panasonic(パナソニック)¥799税込¥8791個4日以内出荷寸法(mm)119質量(kg)0.4種類大浅型寸法H(mm)44板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×3