カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(1)

「ds4913」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)

    3コ用スイッチボックス(カバー付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製質量(kg)0.7外形寸法(mm)184×119高さH(mm)44板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛メッキJIS規格JIS C8340側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • 3コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    3コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)182幅(mm)117質量(kg)0.53高さ(mm)44種類3コ用板厚(mm)1.6仕上鋼板製電気亜鉛めっき側面ノックアウトG22(C25)×1・G16(C19)×2
  • 壁用端子盤フレーム カナレ電気

    壁用端子盤フレーム

    カナレ電気
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。プッシュ錠により、施錠に対応します。扉の取手加工により、開扉しやすくしました。
    取付方式プッシュ錠付き