カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 切削工具(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds73」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスビット DS73 ベッセルショックレスビット DS73ベッセル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ショックレスビット(トルクス) DS73 ベッセルショックレスビット(トルクス) DS73ベッセル
4,298税込4,728
1袋(10本)
当日出荷
トルク安定と耐久性アップが図れるショックレス効果! 締め付けトルクが安定 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、締め付けトルクの安定化が図れます。 折れにくく耐久性がアップ 合金鋼+亜鉛の組み合わせによるショックレス効果で、刃先の耐久性が大幅にアップします。 トルクスねじ用。 ハイオスビット。
用途トルクスネジ用 コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)4先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
超硬ロングラジカルリーマ 日研工作所超硬ロングラジカルリーマ日研工作所
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
深穴加工用のロングタイプの超硬ラジカルリーマです。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から8日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
単柱書架 単式 A4横 TRUSCO単柱書架 単式 A4横TRUSCO
47,980税込52,778
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)897
単柱書架 単式 B5縦 TRUSCO単柱書架 単式 B5縦TRUSCO
45,980税込50,578
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)897
単柱書架 単式 A4横 連結 TRUSCO単柱書架 単式 A4横 連結TRUSCO
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)900棚ピッチ(mm)25
単柱書架 単式 A4縦 連結 TRUSCO単柱書架 単式 A4縦 連結TRUSCO
35,980税込39,578
1セット
3日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)900棚ピッチ(mm)25
ステンレス バネ式自在吊 正面打 オーティスステンレス バネ式自在吊 正面打オーティス
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
シルバー表面仕上げSUS304素地
4K対応 HD-TVI  32ch AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 最大 64ch の IP カメラ入力 POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦55(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS ( 10 インチ )寸法(mm)136.3×244.3サイズ10取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS ( 10 インチ )寸法(mm)136.3×244.3取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
FS-073Y DS+クイックゲームシューズ カットラバーピンフェルト レッド SHIMANO(シマノ)FS-073Y DS+クイックゲームシューズ カットラバーピンフェルト レッドSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
磯/ロックショアでの基本性能を備えた防水シューズ。磯で定番のソール、カットラバーピンフェルトを搭載した防水シューズです。大きくなったミッドソールに伴い、ソールも大きくなり、磯の上での安定感も向上しました。また、ソールとミッドソールが大きくなることで、靴本体に磯が当たることを防ぎ、本体の耐久性も向上しています。ボアダイヤルはL+1 Dial Dを採用しており、しっかりと締め込むことができ、太いワイヤーで耐久性も向上しています。さらに、防水膜にはシマノオリジナルのドライシールドプラスを採用することで、防水の耐久性も向上しています。基本性能が大幅に向上した磯シューズです。
材質(ソール)カットラバーピンフェルト
FS-073Y DS+クイックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブラック SHIMANO(シマノ)FS-073Y DS+クイックゲームシューズ カットラバーピンフェルト ブラックSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
磯/ロックショアでの基本性能を備えた防水シューズ。磯で定番のソール、カットラバーピンフェルトを搭載した防水シューズです。大きくなったミッドソールに伴い、ソールも大きくなり、磯の上での安定感も向上しました。また、ソールとミッドソールが大きくなることで、靴本体に磯が当たることを防ぎ、本体の耐久性も向上しています。ボアダイヤルはL+1 Dial Dを採用しており、しっかりと締め込むことができ、太いワイヤーで耐久性も向上しています。さらに、防水膜にはシマノオリジナルのドライシールドプラスを採用することで、防水の耐久性も向上しています。基本性能が大幅に向上した磯シューズです。
材質(ソール)カットラバーピンフェルト
液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS ( 10 インチ )寸法(mm)136.3×244.3取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS ( 10 インチ )寸法(mm)136.3×244.3取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS ( 10 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS ( 10 インチ ) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示。光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能。表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計。跡が残りにくい粘着仕様。 。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 。防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ダイハツ ムーヴキャンバス LA850 860S 型 2 代目 NMZN-Z73DS ( 10 インチ )寸法(mm)136.3×244.3取付方式シリコン吸着硬度3H以上特性クリア光沢
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
巾木用コーナー化粧キャップ ハイテクウッドプラス巾木用コーナー化粧キャップハイテクウッドプラス
299税込329
1個
翌日出荷
厚さ(mm)対応巾木:7
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)20
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
ハイストッパシリンダ (RSH20~) SMCハイストッパシリンダ (RSH20~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動バネ入りストローク(mm)20
ハイストッパシリンダ (RSH32-20T~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20T~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式単動引込みストローク(mm)20
トレッセ テーブル オカムラ(岡村製作所)トレッセ テーブルオカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
欧州ウィスナーハーガー社の技術提携品。W1200×D800×H720.(脚間寸法1137mm)。角脚。天板を少し浮かせたようなデザインが特徴。天板/表面材:メラミン化粧板 縁材:ABS樹脂 フレーム/スチールパイプ粉体塗装(Z612) アジャスター/ABS樹脂。抗菌メラミン仕様。
高さ(mm)720
CD Series(CDRB1BW100) SMCCD Series(CDRB1BW100)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
CD Series(CDRB1BW80) SMCCD Series(CDRB1BW80)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CD Series(CDRB1BW50) SMCCD Series(CDRB1BW50)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMCRSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
ハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSHシリーズ RSH20SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15