カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsc パン」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウムパン アズワンアルミニウムパンアズワン
19,900税込21,890
1セット(400個)
翌々日出荷
76.9850.16・76.9853.14は、重量測定用です。76.1604.25は、示差走査熱量測定(DSC)に使えるアルミニウムパンとカバーのキットです。
マイクロアルミ皿 Eagle Thermoplasticsマイクロアルミ皿Eagle Thermoplastics
12,980税込14,278
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
微量天秤・微量有機元素分析・熱分析・調剤などに使用可能です。保管・取り出しがしやすいプラスチック製の容器に入っています。
材質アルミニウム
アルミシール Aタイプ NEG(日電理化硝子)アルミシール AタイプNEG(日電理化硝子)
689税込758
1パック(25個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスシャーレ(SUS304) サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304)サンダイヤ(6件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
滅菌未滅菌材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミ試料缶 フタ付 アズワンアルミ試料缶 フタ付アズワン
1,020税込1,122
1個
当日出荷
積み重ねて使用できます。
仕様アルミ秤量缶材質アルミニウム(アルマイト加工)付属品フタ
アルミホイルカップ TGK(東京硝子器械)アルミホイルカップTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:100個
ステンレスシャーレ オオモリステンレスシャーレオオモリ(5件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
アルミニウム秤量皿 三商アルミニウム秤量皿三商
1,798税込1,978
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
アルミ 標準バット アカオアルミアルミ 標準バットアカオアルミ(33件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
シルバー材質硬質アルミ材加工アルマイト加工商品タイプバット
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,158税込3,474特価
1箱(100個)
当日出荷
アルミ 大型バット アカオアルミアルミ 大型バットアカオアルミ(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丈夫な硬質アルミ材。変形・熱にも強く冷凍・冷蔵・解凍に抜群の性能。
材質硬質アルミシルバー加工アルマイト加工商品タイプバット
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミ秤量缶 小 三商アルミ秤量缶 小三商
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サイズ上径×下径×高さH(mm)Φ55×Φ50×25
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
保存缶(ネジブタ式) オオモリ保存缶(ネジブタ式)オオモリ(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質SUS304
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)ねじ穴 カバーシールLAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
689税込758
1パック(26個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
計量皿アルサーラ 大同化工計量皿アルサーラ大同化工
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。 水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。 アルミ製のため静電気の影響を受けません。
材質アルミ
アルミシートパン TKGアルミシートパンTKG(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ板厚(mm)1.5
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
アルミ秤量缶 ケニスアルミ秤量缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ
TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ 1670865-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity カバー 自動車コネクタ バックシェル HDSCSシリーズ 1670865-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
919税込1,011
1袋(5個)
5日以内出荷
シリーズ = HDSCSTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 StarTech.com2m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性
用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続SASバックプレーンにSASコントローラを接続外付けHDDをSASコントローラに接続ブラック質量(g)218ケーブル長(m)2コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
自動車用コネクタ カバー HDSCSシリーズ 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ カバー HDSCSシリーズ 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:丸型コネクタ●シリーズ:HDSCS●シリーズ番号:185792●コード番号:183-9149アズワン品番65-7560-93
TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 4極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ HDSCSシリーズ 4極 メスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = タブハウジングオス/メス = メス行数 = 2定格電流 = 40Aシリーズ = HDSCS色 = グレーIP保護等級 = IP67, IP6K9K高さ = 27mm幅 = 27.6mm深さ = 47.1mmハウジング材質 = ガラス繊維入りPBT長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)76
自動車用コネクタ 10極 メス レセプタクルハウジング 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 10極 メス レセプタクルハウジング 1袋 2個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20 A, 40 A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:25.7mm●幅:39.2mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9214アズワン品番65-7562-89
TE Connectivity ケーブルクランプ 965783-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルクランプ 965783-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159税込175
1個
5日以内出荷
TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity HDSCS 1670364-1 レセプタクルハウジング HDSCSシリーズ、MCPシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity HDSCS 1670364-1 レセプタクルハウジング HDSCSシリーズ、MCPシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
569税込626
1袋(5個)
5日以内出荷
タイプ = キャップシリーズ = HDSCS色 = 黒TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 756-1183 756-1183 及び ; 756-1189 756-1189 は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番 ; 909-7873 909-7873 は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1394133-1 コネクタシール 自動車 青 シールプラグTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
209税込230
1袋(25個)
5日以内出荷
タイプ = シールプラグシリーズ = Micro Timer II色 = 青TE Connectivity HDSCS MCP 1.5K 単線ワイヤシール / シーリングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088 StarTech.com1m 外部接続用Mini SASケーブル Serial Attached SCSI SFF-8088-SFF-8088StarTech.com
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ラッチ付きSFF-8088プラグ(2個) 耐久性のあるメタル製コネクタ 最大データ転送速度6 Gbps マルチレーン設計 SATAデバイスとの下位互換性
用途ストレージエリアネットワークで使用するSASエクスパンダ対応コントローラと筐体を接続SASバックプレーンにSASコントローラを接続外付けHDDをSASコントローラに接続ブラック質量(g)143ケーブル長(m)1コネクタ形状SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス - SFF-8088(外部Mini-SAS)[26ピン]オス伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オス
デジタルスタッドチェッカー ペムジャパンデジタルスタッドチェッカーペムジャパン
239,800税込263,780
1セット(11式)
当日出荷
従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。
用途精密板金加工業者様向けとして。付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個トラスコ品番336-0864セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ測定範囲(N・m)0.5~15.0
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラックJAPANNEXT
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、175Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応した4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。3つのゲームモードを搭載しFPSなどゲームに合わせて変更可能です。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (165Hz)とDisplayPort(DSC) x2 (175Hz)を装備。複数の入力映像を同時に表示するPicture In PictureとPBPに対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR10(HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:175Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mmx幅614mmx奥行199mm スタンド幅230mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.156mm寸法27型消費電力(W)最大50通常32省エネ27スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5入力信号デジタル最大消費電力(W)50コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 88%解像度3840×2160視野角H:178度 V:178度ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DPケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES電源(AC V)100~240、50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190コントラスト比1000:1電源(DC-V)19/6A表示色10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95%解像度3840×2160/1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5msスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-Bモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
HDSCS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HDSCSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1箱(400個)
3日以内出荷
種別リセハウジング極数4端子ピッチ(mm)6定格電圧(V)60寸法A(mm)縦31.25寸法B(mm)横25.7寸法C(mm)深さ30.2
バーベキュー炭「炭革命」 DSCジャパンバーベキュー炭「炭革命」DSCジャパン
1,798税込1,978
1箱(12個)
6日以内出荷
着火しやすい(火起こし作業不要、着火剤いらず)。普通のライター、マッチで簡単着火(15秒程度)。炭本体上面の〇部分が着火面です。約3分で火力安定、炎無しで安全なので焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。持続時間約3時間、焼く距離は4cm以内を推奨。BBQの垂れ油による出火を抑え、均等加熱が優れています。3個入個包装X4(12個)で持ち運び時の汚れの心配も少ないです。1箱(12個入、900g)で約4人分目安です。
用途炎が出ないので安全性が高い炭です。一定火力(製法特許)で、焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。BBQの新スタイル!女性だけでも簡単に使用できます。バーベキューやキャンプ、焼き鳥に。材質木炭紛寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×50×45/個入数(個)12(3PX4袋)入数12P-900g燃焼時間(時間)目安:約3
コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 8極 メス メス端子用ハウジング 1箱 300個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1箱(300個)
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、8 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 黒
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5346アズワン品番65-7503-44
取り付けスライド 取り付けクリップ HDSCSシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))取り付けスライド 取り付けクリップ HDSCSシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129税込142
1個
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリHDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番 ; 717-4280 717-4280 は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番 ; 718-7292 718-7292 は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番 ; 7
仕様●併用可能製品:車載用コネクタハウジング●シリーズ:HDSCS●コード番号:718-7292アズワン品番65-7505-66
コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS、メス端子用ハウジングは、6 ポジション、6 mm ピッチ(センターライン)、電線対電線コネクタシステムを統合しています。HDSCS ハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズと配列は 5 種類ありますコネクタ及びハウジングタ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5331アズワン品番65-7507-19
自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:18.5mm●幅:26mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9127アズワン品番65-7565-25
自動車用コネクタ 18極 メス タブハウジング 1箱 200個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 18極 メス タブハウジング 1箱 200個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1箱(200個)
7日以内出荷
HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。
仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:20A●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:27mm●幅:52.6mm●深さ:47.1mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9054アズワン品番65-7558-03
自動車用コネクタ 18極 メス 車載用配線コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ 18極 メス 車載用配線コネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1個
7日以内出荷
TE Connectivity HDSC 密閉型 MCP 1.5K レセプタクルハウジングHDSCS MCP 1.5K密閉型自動車用レセプタクルハウジングは、高振動や機械的ストレスに耐えるように設計されています。これらのHDSCSレセプタクルコネクタハウジングは、一体型の2次ロックを備えています。コンタクトの位置合わせと保持状態に適合するこのロックは、完全にロックした位置でクリック音がします。スライドロックで、嵌合・脱合を簡単に行い、確実なかん合を実現します。このハウジングは極性とキーイングを備えるため、誤かん合を防止でき、かん合にかかる力を低く抑えることができます。HDSCS MCP 1.5Kコネクタハウジングは、SWS(シングル-ワイヤ-シーリング-システム)付きのAMP MCP 1.5Kコンタクトに対応するように設計されています。特長信頼性と耐久性に優れた設計 高耐振性 IP67 の防塵 / 防滴性能 一体型の二次ロック装置 スライドロック機構で確実なかん合を実現 極性とキーイング 低かん合力。用途HDSCSコネクタは、振動の多い自動車の電線対電線の電子・電気部品に使用されています。トラック、バス、オフロード、建設、農業、鉱業、緊急車両、林業、レクリエーション、海洋、オートバイなど、さまざまな産業車両や商用車に使われています。
仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:2●実装タイプ:インライン取り付け●シリーズ:HDSCS●色:黒●高さ:31.3mm●幅:25.7mm●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●コード番号:909-7820アズワン品番65-7588-01