カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(44)
  • 制御機器(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • バイク部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 電気材料(4)
  • 家電(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsc-2」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    19インチ光成端箱用 アダプタープレート 2DSCアダプター付
    適合機種FPP・FPD・FPF・FPN
  • コンクリート用ドリルセット SK11

    コンクリート用ドリルセット

    SK11(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(8本)
    当日出荷
    用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業にシャンク形状丸軸
  • DSCアダプタ2連プレート TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ2連プレート

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ、FPPシリーズ
    種別アダプタプレート4芯SC(2連式)
  • スパイラルステップドリル TRUSCO

    スパイラルステップドリル

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番301-7842材質コバルトハイス質量(g)80段数11表面処理チタンコーティング段幅(mm)5シャンク径(mm)10
  • ステップドリルチタン TRUSCO

    ステップドリルチタン

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
  • ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君 星朋商工

    ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君

    星朋商工
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    見えない洗濯槽の裏側の石?カス汚れ、黒カビ・雑菌・臭いを洗浄します。2~3か月に1回ご使用ください。溶けやすい顆粒タイプでツンとした臭いがありません。酸素系クリーナーで塩素系ではありません。縦型洗濯機には使用しないで下さい
    成分過酸化ナトリウム、界面活性剤、アルカリ剤、発砲調整剤、ph調整剤、水軟化剤、工程剤、消臭剤、酵素内容1包 65g入液性弱アルカリ性入数1箱:2包入
  • デジタルスケール M&M

    デジタルスケール

    M&M(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    最大秤量2kgで1g単位で表示! 数字が見やすいデジタル表示。 ボタン一つで容器の重さを差し引いたり、追加計量も簡単。 オートパワーオフの省エネ設計。
    種類デジタルスケール計量皿寸法(Φmm)150仕様ON/OFFスイッチ、0表示スイッチ(風袋引機能)付属品単三電池×2本材質ABS電源単三電池×2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×40耐熱温度(℃)70計量皿形状
  • ユニット DSC (G2) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (G2)

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット DSC (D2) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (D2)

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JDD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Dサブコネクタ(コネクタケースのみ) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(コネクタケースのみ)

    PISCO(ピスコ)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質(シース)軟質ビニール材質(絶縁体)半硬質ビニール材質(導体)軟銅より線シース厚(mm)1シース色外観ライトグレー耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )導体サイズ(mm)0.3導体外径(Φmm)0.72導体構成(本/mm)60/0.08絶縁体構成/0.25mm絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーポンプ 電装産業

    ハンディーポンプ

    電装産業
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • Kタイプ熱電対 国華電機

    Kタイプ熱電対

    国華電機
    8,998税込9,898
    1セット(5本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)

    M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ

    CONTEC(コンテック)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    計測・アップロード Webモニタリング Webタスクスクリプト メッセージ通信機能 コンパクト設計 -20~+60℃周囲温度に対応
    電源(V)DC12(内蔵)出力点数2点入力点数4点分解能12-bit(ADC)通信機能CDSデータ送信 (https)、Modbusスレーブカウンタ2ch入力レンジ0~20mA通信ポートEthernet(LAN)応答速度(入力)200μsec(max.)プログラミングCONPROSYS VTC回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)入力チャネル数2ch(差動)
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スイッチ DSC オフ (C2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (C2)

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット DSC (D2) D2Y3-67-6CZ MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (D2) D2Y3-67-6CZ

    MAZDA(マツダ)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    8,998税込9,898
    1セット(5本)
    6日以内出荷
  • LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付シリーズLMモーターDSCモーター出力(W)25取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直
  • ユニット DSC (D2) D273-67-6CZ MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (D2) D273-67-6CZ

    MAZDA(マツダ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
  • スイッチ DSC オフ (L2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (L2)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • S Series(SS5Y5-M11F1) SMC

    S Series(SS5Y5-M11F1)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • S Series(SS5Y5-M11S3Q) SMC

    S Series(SS5Y5-M11S3Q)

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • SS5Y3-10SQBN SMC

    SS5Y3-10SQBN

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-10SQBN SMC

    SS5Y3-10SQBN

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • SS5Y3-10SD SMC

    SS5Y3-10SD

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Cyber-shot RX0 II(DSC-RX0M2)寸法(mm)42.1×37.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY Cyber-shot RX0 II(DSC-RX0M2)寸法(mm)42.1×37.2取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Cyber-shot RX0 II ( DSC-RX0M2 ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,009税込1,110
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Cyber-shot RX0 II(DSC-RX0M2)寸法(mm)42.1×37.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • DSC 隔壁おすコネクタ イハラサイエンス

    DSC 隔壁おすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,198税込3,518
    1個
    17日以内出荷
    形状隔壁おすコネクタ
  • 変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ USB Type C-HDMI

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
    仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数28シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器 StarTech.com

    MSTハブ/DisplayPort1.4接続/2画面/4K60Hz HDMI/30cmケーブル/DSC, HBR3/デュアルモニター対応マルチディスプレイ変換アダプター/HDMI分配器

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    高性能:DisplayPort - デュアルHDMI MSTハブ。DisplayPortポート1口で4K60Hzディスプレイ2台に接続可能|DP 1.4/DSC/HBR3/32.4Gbps/HDR/2.1ch オーディオ/MST|Windowsのみ|macOS非対応。生産性の向上:2ポートDisplayPort 1.4 MSTハブでHDMI外付けディスプレイ2台を接続(拡張モードまたはミラーモード)、オフィスや自宅で生産性をアップする環境設定を提供。4K60Hz解像度対応、より低い解像度との下位互換性あり。マルチモニタ対応:DisplayPortポート1口にHDMIモニタ2台を接続(4K60Hz x2 または1080p 60Hz x2)、Windowsノート/PCでの生産性が向上。既存のセットアップに追加しやすい小型のDisplayPort - HDMI 変換アダプター。優れた利便性:一体型30cmケーブルとラッチ付きDisplayPortコネクタで、コンピュータおよびモニタに簡単に接続することができるUSB給電式MSTディスプレイアダプタ。ドライバーインストール不要。USB電源に簡単に接続できる50cmUSB電源ケーブル付属。幅広い互換性:デスクトップ、グラフィックカード向けマルチストリームトランスポート(MST)ハブ。DP 1.4/HBR3/MST対応ホストシステムが必要。HP/Dell/Lenovo/AMDなどのデバイス、Nvidia & Intel製ビデオカード、スモールフォームファクタ(mini/ITX)PCで使用
    用途デスクトップを2台のUHDディスプレイ、テレビ、プロジェクターに複製、または、拡張。ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能長さ(mm)360幅(mm)50グレー高さ(mm)14質量(g)60ポート数2適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度3840x2160 (4K) / 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0アダプター型式アクティブRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1x DisplayPortコネクタB2x HDMI給電方式バスパワーオーディオ出力HDMI(2chオーディオ)メス形状HDMI変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応対応
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数18シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数20シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ

    StarTech.com
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。
    用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から95日以内出荷
    ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
    用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11