カテゴリ
- 溶接用品(6)
- 自動車補修部品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dsg-03」の検索結果

DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ
ユーボン¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか3日以内出荷ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。材質エチレンプロピレンゴム色黒
ATF オイル注入器 輸入車用セット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ストーブガード 3面式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,190税込¥4,6091台5日以内出荷ストーブからお子様、お年寄りを守るスチール柵。サイズが大きめなので大型ストーブが設置可能。ストーブの操作に便利な開閉する扉付。用途暖房機器の火災、ケガ防止、やけど防止に。お子様、ご年配の方がいるご家庭に。ストーブガード。ストーブ避け 安全柵 ペット避け 転倒対策 だるまストーブ 石油ストーブ。色ライトグレー組立時間約10-20分
注入アダプター&輸入車セット
JTC¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
COX ブレーキパッドセット for Golf7 1.2TSI / 1.4TSI (低ダスト)
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット8日以内出荷Golf7 1.2TSI、1.4TSIなどに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X15の同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)用途適合車種/グレード。VW Golf VII/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, GTE, e-Golf, 2.0TDI Highline。VW Golf VII Variant/1.2TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 2.0TDI Highline。VW Golf VII Alltrack 1.8TSI 4MOTION。VW Touran(5T)/1.4TSI Trendline, 1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 1.5TSI Trendline, 1.5TSI Comfortline, 1.5TSI Highline, 1.5TSI R-Line, 2.0TDI Comfortline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Comfortline(7DSG), 2.0TDI Highline(7DSG)。VW T-Roc/2.0TDI R-Line, 2.0TDI Sport, 2.0TDI Style。Audi A3 Sportback(8V)/1.4TFSI, 1.4TFSI cod, 1.8TFSI Q。Audi Q2(GA)/30 TFSI(1.0TFSI), 35 TFSI cod(1.4TFSI cod)