カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)

「dso-100」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さび落とし ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    さび落とし

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](11件のレビュー)
    669税込736
    1個(100mL)
    当日出荷
    ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
    用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。対応材質付属品サビ止め油トラスコ品番378-3936半透明主成分リン酸危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第二石油類/第四石油類危険物の数量0.1L/0.003L危険物の性状水溶性/非水溶性
  • ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76 シンエイテクノ

    ダイヤスロープ屋外用 76cm幅 DSO76

    シンエイテクノ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    太陽光や自然環境に強い屋外用スロープ!! 太陽光や自然環境に強い原料ハイパロン(CSM)を使用。 戸建住宅・マンションなどの出入口。 直射日光や風雨にさらされる屋外。 サンルーム・濡縁など日光の差し込む屋内。 屋外での段差解消。
    材質ゴム、ハイパロン(CMS:クロロスルフォン化ポリエステル)モスグリーン
  • 高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    489,800税込538,780
    1台
    5日以内出荷から33日以内出荷
    Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
    仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)5.6チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO)長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ100Mpts/ch
  • LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入 INFINEON

    LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入

    INFINEON
    449,800税込494,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8アズワン品番65-7243-78