カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dsp2a-dc24v」の検索結果

Panasonic パワーリレー 24V dc DPST 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥729税込¥8021個当日出荷仕様UL、CSA、TUV. 逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます. DSPシリーズリレー. このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。. DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm長さ(mm)20.2取付方式基板実装極数2接点構成DPST接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)1920コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電源(AC kVA)1.25コイル電力(mW)300ラッチなし