カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

基礎学習セット2
ロゴヴィスタ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷情報量では他の追随を許さない学習英和の決定版『ジーニアス英和辞典 第5版』、よく使う日本語を網羅してその自然な英語訳を示した『ジーニアス和英辞典 第3版』、実感のこもったシャープな語釈が大評判の国語辞典『新明解国語辞典 第八版』、親字数14629、熟語数約50000。熟語は漢文学習に必要なものを精査して収録した『新漢語林 第二版』、古典学習・大学入試に必要十分な約17600項目を収録した『新全訳古語辞典』をセットにした、基礎学習に最適な辞典セットです。 本製品には、全面リニューアルした辞典検索のための専用アプリを搭載。処理速度の改善を行い、辞典の起動や検索にかかる時間が圧倒的に短縮されました。複数辞典の呼び出しも容易になり、手軽に串刺し検索が可能です。また、従来備わっていたしおり・メモ機能は機能を強化して搭載しています。今回改版された『新明解国語辞典 第八版』『新全訳古語辞典』はもちろんのこと、『ジーニアス英和辞典 第5版』『ジーニアス和英辞典 第3版』『新漢語林 第二版』も、新アプリ対応としてリニューアルされました。![ストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ベイマックス] PGA](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424350-250813-02.jpg)
ストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ベイマックス]
PGA¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ディズニーキャラクターデザインのお気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップです。ストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事が可能です。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)ショルダーストラップは、首掛けでの長さ調整も可能です。(ショルダーストラップ幅:約20mm)(耐荷重:3kg)
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット
タジマツール(TJMデザイン)¥289,800税込¥318,7801セット5日以内出荷屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセット。DISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)仕様P2P測距制度:±10mm/10m質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
VQC2000-T - ベース配管形プラグインユニット: 端子台ボックスキット
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷シール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![ストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ベイマックス] PGA](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59424350-250813-02.jpg)