カテゴリ
- 測定用品(9)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dst-100」の検索結果

LED信号灯 DST‐100
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷高輝度LEDを搭載した視認性の良い信号灯質量(kg)約7.5消費電力(W)約15以下電源電圧AC100V 50/60Hz表示部高輝度LED(上部:赤色・下部:青色)入力信号【表示部・ブザー】有電圧入力 AC100V使用周囲温度(℃)-5~45外観SEHC-P t=1.6(10GY9/1 半艶)設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)68
結束バンド 表示スペース付き ベルト ケーブルタイ
エレコム¥469税込¥5161式(20本)当日出荷表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1色ホワイト直径(Φmm)【最大巻】23寸法(幅W×高さH)(mm)【表示板】21×9寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×100入数20本
モールダクト付属品 両サドル
未来工業(1件のレビュー)¥659税込¥7251個翌日出荷ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×4 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷USB 10Gbps対応の10in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)搭載ノートPCにケーブル1本で接続し、HDMI(R)外部モニター、有線LAN、SD/microSDカード、複数のUSB-A/USB-C機器、最大85WのPD給電をまとめて利用できます。テレワークやオフィスで周辺機器が多い環境の配線整理におすすめです。用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック外形寸法(mm)幅約135×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず電源バスパワー対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17/16、(macOS)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間コネクタ【アップストリーム 】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まずUSBポート(ダウンストリーム)2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
デジタルフォースゲージ 普及型
イマダ(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から40日以内出荷最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
スタンディングデスク
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781台翌日出荷立ち作業用デスクとして最適なH1000のスタンディングデスクです。D500mmなので、オフィスの壁際などに設置しやすくなっています。向かいあわせで設置するとD1000のミーティングデスクとしても使用できます脚フレームにはガタツキを押さえるアジャスター付きです。用途立作業用デスクとして最適材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)色ホワイト高さ(mm)1000奥行(mm)500キャスターなし梱包数1材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板組立方法ノックダウン組立式(お客様組み立て)総耐荷重(kg)30
モノマックスRM560Z-DST 高速サーメットリーマ
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM570Z-DST 高速サーメットリーマ 止まり穴用
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 止まり穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
モノマックスRM565Z-DST 高速サーメットリーマ ショートタイプ
RYOCO(菱高精機)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷用途高速サーメットリーマ 通り穴用材質サーメットコーティングノンコート適合被削材種炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼、硫黄複合快削鋼、ダクタイル鋳鉄、パーライト可鍛鋳鉄、銅合金、真鍮
ボアマチック エコノミーセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から91日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボアマチック+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥449,800税込¥494,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+データロガープリンタセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800税込¥527,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥459,800税込¥505,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥469,800税込¥516,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+データロガープリンタ+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥489,800税込¥538,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
ボアマチック+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥469,800税込¥516,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥959税込¥1,0551本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY】。★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカー。HT-S2000。★デジタルカメラ。α7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IV。α7S III (ILCE-7SM3)。α1 (ILCE-1)。★ビデオカメラ。HXR-NX5R。HXR-NX100。★チューナー。DST-SHV1。★プロジェクター。LSPX-A1。LSPX-P1。MP-CD1。VPL-AW15。VPL-BW120S。VPL-HW10。VPL-HW15。VPL-HW20。VPL-HW30ES。VPL-HW35ES。VPL-HW50ES。VPL-HW55ES。VPL-HW60。VPL-VW200。VPL-VW50。VPL-VW60。VPL-VW80。VPL-VW85。VPL-VW90ES。VPL-VW95ES。★ブルーレイディスク/DVDレコーダー。BDZ-FBT1000。BDZ-FBT2000。BDZ-FBT2100。BDZ-FBT2200。BDZ-FBT3000。BDZ-FBT4000。BDZ-FBT4100。BDZ-FBT4200。BDZ-FBT6100。BDZ-FBW1000。BDZ-FBW1100。BDZ-FBW2000。BDZ-FBW2100。BDZ-FBW2200。BDZ-FT1000。BDZ-FT2000。BDZ-FT3000。BDZ-FW1000。BDZ-FW2000。BDZ-FW500。BDZ-ZT1000。BDZ-ZT1500。BDZ-ZT1700。BDZ-ZT1800。BDZ-ZT2000。BDZ-ZT2500。BDZ-ZT2800。BDZ-ZT3500。BDZ-ZW1000。BDZ-ZW1500。BDZ-ZW1700。BDZ-ZW1800。BDZ-ZW2500。BDZ-ZW2700。BDZ-ZW2800。BDZ-ZW500。BDZ-ZW550。UBP-X700。UBP-X800。UBP-X800M2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス