カテゴリ
- 電気材料(14)
- 丸形圧着端子(2)
- Y型(先開型)圧着端子(5)
- その他形状圧着端子(2)
- フェルール(棒端子)圧着端子(5)
絞り込み
ブランド
- DST(大同端子製造)(14)
内径(Φmm)
- 3.2(5)
- 4.3(1)
- 5.3(1)
- 6.4(1)
- 8.4(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(6)
端子形状

丸形(2)

先開形(4)

棒形(1)

横開形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16
- 0.08(2)
- 1/0(2)
- 2(3)
- 10(5)
- 11(4)
- 12(8)
- 14(7)
- 15(5)
- 17(7)
- 18(9)
- 19(7)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(3)
- 24(5)
- 25(3)
- 26(3)
- 28(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 1.6(1)
- 1.7(1)
- 5.5(1)
- 5.6(4)
- 5.7(3)
- 6(4)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 9.5(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
1.6・1.7・5.5・5.6・5.7・6・8・8.5・9.5・11.5・12
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(4)
- 裸圧着端子(4)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
- 10(1)
- 12.3(2)
- 13(1)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 14.3(1)
- 15(1)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 16(2)
- 16.8(1)
- 17(2)
- 17.7(1)
- 18(1)
- 18.7(2)
- 19.2(2)
- 19.7(2)
- 20(1)
- 20.2(3)
- 21.3(1)
- 全長(mm)をもっと見る
10・12.3・13・13.8・14・14.3・15・15.7・15.8・16・16.8・17・17.7・18・18.7・19.2・19.7・20・20.2・21.3・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(4)
クリア(3)
グリーン(3)
ブラック(5)
ブルー(4)
ホワイト(2)
レッド(5)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「dst」の検索結果

フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥799税込¥8791袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥969税込¥1,0661箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきJIS規格×
裸圧着端子(丸形)
DST(大同端子製造)¥799税込¥8791箱(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 棒状形
DST(大同端子製造)¥1,498税込¥1,6481箱(100個)当日出荷舌部形状が棒状である棒形端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)2.2寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 板状形
DST(大同端子製造)¥1,798税込¥1,9781箱(100個)当日出荷舌部形状が板状である板状形端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。トラスコ品番206-5815全長(mm)12.3材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき質量(g)327寸法F(mm)8.0電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65スタッド径(Φmm)1.2
絶縁被覆付圧着端子角先開形 ナイロン
DST(大同端子製造)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形板厚(mm)0.8材質(絶縁体)ナイロン寸法d1(Φmm)4寸法d2(Φmm)3.2寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ適応ねじ径M3適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65適合電線範囲 AWG(#)20~16
絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)24日以内出荷仕様拡管形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ