カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「dsz44」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260 カートン

    【レンタル】実体顕微鏡 DSZ-44IPG-260

    カートン
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ズーム比4.4、価格とスペックのバランスのとれたスタンダードモデル、大型ベース
    付属品スタンドPG-260、コンパクトTVカメラアダプター電源AC100-240V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)サービス分類レンタル
  • ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260 カートン

    ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44P-260

    カートン
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)2.9、(本体)約4.4寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)220×284、(ステージプレート)208×217作動距離(mm)90照明(落射・透過)なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)178鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
  • システム実体顕微鏡 ヘッド カートン

    システム実体顕微鏡 ヘッド

    カートン
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
  • ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260 カートン

    ズーム式実体顕微鏡 DSZ-44PF15-260

    カートン
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)(ベース)4、(本体)約5.5寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284作動距離(mm)90照明【落射】15W丸型 蛍光灯(50/60Hz切換式)、【透過】なし総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)191鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式
  • Mr.ストックマン ダンディ ND-4415 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン ダンディ ND-4415

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。
    用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
  • Mr.ストックマン ダンディ ND-4419 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン ダンディ ND-4419

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。 。扉の開く方向は変更可能です。棚板は背面または側面2段標準装備。基礎ブロックは付属しておりません。別途ご用意下さい。
    用途物置高さ(mm)2110有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
  • 落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT カートン

    落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 DSZ-44IT

    カートン
    309,800税込340,780
    1台
    6日以内出荷
    落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵
    付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm質量(kg)ヘッド:1.5、ベース:3.1、本体:4.6形式双眼ズーム作動距離(mm)90(ワークから鏡体先端までの距離)照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光総合倍率(実視野)10x~44x(Φ23mm~Φ5.2mm)ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず)ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ【フィルター取付径M49】1x~4.4x(ズーム比4.4)視度調整両眼視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)190鏡体機能傾斜角45°・360°回転式
  • 双眼実体顕微鏡 カートン

    双眼実体顕微鏡

    カートン
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    種別DSZ-44SB-GS-260アズワン品番1-6639-02
  • DSZシリーズ実体顕微鏡 カートン

    DSZシリーズ実体顕微鏡

    カートン
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)5.5高さ(mm)339.5電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(2Pプラグ)作動距離(mm)90照明落射照明丸形蛍光灯(15W)ステージプレート208×217mm、PMMA(アクリル)製(白・黒×各1枚)接眼レンズDSW10×(実視野: 23)対物レンズ1×~4.4×(ズーム比4.4)アズワン品番1-6639-11鏡体機能傾斜角45°・360°回転式、両眼視度調節可能(+5.6D±7.2D)
  • 実体顕微鏡 カートン

    実体顕微鏡

    カートン
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
  • 実体顕微鏡 カートン

    実体顕微鏡

    カートン
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷
  • カートン実体顕微鏡 カートン

    カートン実体顕微鏡

    カートン
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
    付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト)照明装置LED、5W、調光装置付鏡筒形式双眼鏡筒焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル