カテゴリ

  • 作業服(187)
  • メカニカル部品(78)
  • 制御機器(70)
  • 測定用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(29)
  • 作業工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 農業機械(10)
  • 研磨材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-10」の検索結果

580件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ

    非接触型体温計DT-104

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
    用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位額バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙色ブラック長さ(m)5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • デスクトレー ナカバヤシ

    デスクトレー

    ナカバヤシ(2件のレビュー)
    ¥368税込¥405
    1個
    当日出荷
    A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
    材質ポリプロピレン
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

    サンビー(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
    付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 点検口用ケースハンドル錠 中西産業

    点検口用ケースハンドル錠

    中西産業(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)仕様コイン錠付き材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • チェーンデタッチャー KANA(片山チエン)

    チェーンデタッチャー

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
    種類チェーン用加工器具
  • ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

    ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

    日立産機システム(2件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
  • ディスポ試験管 TRUSCO

    ディスポ試験管

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(250本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)300℃
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 下金具 テクノプラン

    下金具

    テクノプラン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
  • クイックシール ユニオンティー ニッタ

    クイックシール ユニオンティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ユニオンティー
  • ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー JEFCOM(ジェフコム)

    ドレン内部洗浄器具 ドレンスルー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。 繰り返し使用可能で経済的。 優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。 冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
  • DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT-DSG Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
  • PP 角型カルトンマット付(つり銭受け) コクヨ

    PP 角型カルトンマット付(つり銭受け)

    コクヨ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    材質PP+PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×149×32
  • 点検口用ケースハンドル錠(鍵無) 中西産業

    点検口用ケースハンドル錠(鍵無)

    中西産業
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    付属品ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)材質ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト仕上ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム取手ケース取手
  • 部品 トルクスレンチ 京セラ

    部品 トルクスレンチ

    京セラ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    主な用途トルクスレンチ
  • 象印 沸とう 電気ポット 象印マホービン

    象印 沸とう 電気ポット

    象印マホービン(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    沸とうタイプの電気ポット。 広口容器でお手入れカンタン。 クリアコートステンレスボディ。 4つの安全設計。
    材質本体ステンレス質量(kg)1.2消費電力(W)430(湯沸し時)コード長さ(m)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0789-0801
  • 回転計 反射テープ ニデックドライブテクノロジー

    回転計 反射テープ

    ニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4枚)
    当日出荷
    用途回転速度検知適合EE-2B、DT-205Z
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(12点)
    当日出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    トラスコ品番469-9955セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2、ビット用ホルダー:BTB10種類セット品先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
  • LEDチューブ(乾電池仕様) TRUSCO

    LEDチューブ(乾電池仕様)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    乾電池仕様なので電源のない場所でも使用が可能です。 昼夜自動センサー付なので、オンオフの必要がありません。
    用途夜間の注意喚起、安全対策として。仕様昼夜自動センサー付トラスコ品番207-2738幅(mm)22材質/仕上チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.5色赤径(Φmm)22電源単1乾電池×2本(別売)電池単一2本点滅12個ずつ交互電源タイプ電池式作動時間(秒)約25200(70時間)材質(チューブ)ポリ塩化ビニール(PVC)使用場所電源なしの場所アズワン品番64-8592-66LED寿命(時間)70チューブ長さ(m)10LED使用数(個)24
  • 回転計 ホイル ニデックドライブテクノロジー

    回転計 ホイル

    ニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
  • ダイヤモンドホイール タイル名人 トップ工業

    ダイヤモンドホイール タイル名人

    トップ工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1枚
    当日出荷
    最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
    用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に外形(mm)105刃厚(mm)1.4付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル系全般内径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ

    コガネイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
  • セーフティゴーグル DT-SG-10 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-10

    DBLTACT(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ANSI規格適合品。メガネの上から併用可能
    仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型質量(g)35機能角度調節機能、伸縮機能、鼻位置調節機能付。材質(フレーム)PC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルチャック trad

    ドリルチャック

    trad
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    穴あけ・研磨・面取り作業に! 強力型ジョイント付。 高精度先端爪。 内部逆ねじ付。 インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
    先端径(mm)1.5mm~10mm
  • LEDハタヤタッチカンライト ハタヤリミテッド

    LEDハタヤタッチカンライト

    ハタヤリミテッド
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    選べる2つの調光タイプのスタンドライトシリーズ
    摘要無段階調光ボリューム式スイッチ付(100~10%)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10電線太さ(mm2)0.75照明装置10W高輝度LED芯数2電線仕様-芯数2電球の種類LED
  • ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 漢道 ダイヤモンドカッタータイル用 アイウッド

    漢道 ダイヤモンドカッタータイル用

    アイウッド
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    翌日出荷
  • ダイヤモンドカッター ドラゴン WING ACE

    ダイヤモンドカッター ドラゴン

    WING ACE
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等仕様乾式適合ディスクグラインダー、電動カッター材質スチール、ダイヤモンド砥粒穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105リング寸法(mm)15適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等ダイヤ層幅(mm)10
  • LEDバルブ(T10タイプ) データシステム

    LEDバルブ(T10タイプ)

    データシステム
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
    用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • クイックシール ティー ニッタ

    クイックシール ティー

    ニッタ
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ねじの種類R
  • トグル型ファスナー JAPPY

    トグル型ファスナー

    JAPPY
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(20個)
    3日以内出荷
  • チップトップビット JEFCOM(ジェフコム)

    チップトップビット

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
  • ドブスマートQCアンカー 大阪魂

    ドブスマートQCアンカー

    大阪魂
    ¥1,494税込¥1,643
    1個
    翌々日出荷
    ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
  • エヤーマック 耐熱6.5×10 10m ハタヤリミテッド

    エヤーマック 耐熱6.5×10 10m

    ハタヤリミテッド
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーを採用しています。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
    用途自動車整備、エアー作業、生産工場トラスコ品番838-7221セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ質量(kg)4.6使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)10
  • テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    1/50テーパー、テーパーシャンク
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス