カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)

「dt-103」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • ドブスマートQCアンカー 大阪魂

    ドブスマートQCアンカー

    大阪魂
    1,494税込1,643
    1個
    翌々日出荷
    ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
  • アクセススチーム コンパクト T-fal(ティファール)

    アクセススチーム コンパクト

    T-fal(ティファール)
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
    折りたたんでスッキリ収納できる衣類スチーマー。簡単に折りたたみ出来て、コンパクトに持ち運びができ収納性も抜群です。フック掛けできるリング(つり輪)付き。通常スチーム平均16g/分のパワフルスチームで、一度でしっかりシワをのばします。わずか670gの軽量タイプなので、たくさんの衣類を一気にシワのばししても疲れにくく、持ち運びもラクラク。毎日のスーツや制服・シャツやブラウスから、洗濯しづらい部屋中の布製品まで幅広くケア。
    付属品アタッチメントブラシ、収納ポーチミントグリーン質量(g)約670電源(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×165×250時間立ち上がり:約40秒コードあり排出量(g/min)通常スチーム:平均16運転時間(分)連続:約4水タンク容量(mL)70
  • 布製安全コード DBLTACT

    布製安全コード

    DBLTACT
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    最大長(mm)1340
  • キャリブレーションテスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    キャリブレーションテスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1台
    欠品中
    目量0.001mmダイヤルゲージ、テストインジケータの検査用、また電気マイクロメータの感度調整用としても使用できます。ブラケット部は、ユニバーサルに可動し、各種の検出器(ステム・取り付け穴Φ4~Φ10mm)が取り付け可能です。
    測定範囲(mm)マイクロメータヘッド:0~1目量(mm)マイクロメータヘッド:0.0002精度(μm)指示制度/±0.2 戻り誤差/0.2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番521-103
  • LED式ウェーハアライメントセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    LED式ウェーハアライメントセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1個
    欠品中
    曲げ半径(mm)R2