カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)

「dt-40n」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタッキングトレーA4縦 コクヨ

    スタッキングトレーA4縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    整理品目がひと目でわかる見出し紙付き。 A4サイズ対応トレー。用紙を折りたたむことなく、そのまま投入できます。 簡単に積み重ねられる構造です。 再生耐衝撃性ポリスチレン
    材質本体:R-PS-HIサイズA4・タテエコマーク認定認定内寸奥行(mm)327内寸幅(mm)233高さ内寸(mm)60紙質再生材配合率/本体:R-PS-HI 100%外寸法・幅(mm)249外寸法・高さ(mm)68外寸法・奥行(mm)329エコマーク認定番号18 112 025
  • 電話用端子盤 日東工業

    電話用端子盤

    日東工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン)

    CPシリーズ CP2E CPUユニット

    omron(オムロン)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-F

    渡辺電機工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N 東洋バルヴ

    ダクタイル Y形ストレーナ 16-DT-N

    東洋バルヴ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • ダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N 東洋バルヴ

    ダクタイル Y形ストレーナ 20-DT-N

    東洋バルヴ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
  • 絶対値演算器 渡辺電機工業

    絶対値演算器

    渡辺電機工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-40 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-40

    渡辺電機工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速アイソレータWSP-DE-40 渡辺電機工業

    高速アイソレータWSP-DE-40

    渡辺電機工業
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC±1mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTS-P

    渡辺電機工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16

    omron(オムロン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します 動作温度範囲は -20 → 60 ℃ で、特殊な用途で信頼性の高い使用が可能です 迅速なトラブルシューティングのための入出力 Terminal LED インジケータ
    仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm●コード番号:196-3731アズワン品番65-7322-96
  • 玄関ドア用ホームマスターキーDN用ガゼリア1A6G TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用ホームマスターキーDN用ガゼリア1A6G

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ホワイト)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3色サテンゴールド適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
  • 玄関ドア用ホームマスターキーDN用ガゼリア1A7F TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用ホームマスターキーDN用ガゼリア1A7F

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    9日以内出荷
    用途玄関ドア用セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、子鍵:4、コンスキー:3色シルキーマットブラッ適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
  • 玄関ドア用ホームマスターキーDN一体用ガゼリア1S1F TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用ホームマスターキーDN一体用ガゼリア1S1F

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    9日以内出荷
    用途玄関ドア用セット内容美和製。DNシリンダー(上)(下):各1、ガゼリアN(ナチュラルシルバー)戸先内外錠DT40:2、シリンダー座:2、オーナーキー:1、鍵:4、コンスキー:3色シルバー適合シリーズガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
  • 玄関ドア用ホームマスタDNS型キー付リモコン用ガゼリア1S1F TOSTEM(LIXIL)

    玄関ドア用ホームマスタDNS型キー付リモコン用ガゼリア1S1F

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    9日以内出荷
    用途玄関ドアセット内容DT40用。S型ハンドル用DNシリンダー上下各1個、ガゼリアN用(ナチュラルシルバー)戸先内外錠2個、シリンダー座2個、キー付リモコン専用キー3本、子鍵2本、コンスキー3本色シルバー適合シリーズガゼリアN、グランデル、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、防火戸ガゼリアN
  • 大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン

    大形コンベヤチェーン(DT仕様)

    椿本チエイン
    ¥1,098税込¥1,208
    1リンク
    22日以内出荷から47日以内出荷